Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-CAT-R16 - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Easy-Load-Quick-Chuck für 76mm-Kern, Durchmesser 400mm, Breite 170mm, max. Gewicht 10kg - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNI-CAT-R16 - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Easy-Load-Quick-Chuck für 76mm-Kern, Durchmesser 400mm, Breite 170mm, max. Gewicht 10kg - inkl. 1st-Level-Support
UNI-CAT-R16 - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Easy-Load-Quick-Chuck für 76mm-Kern, Durchmesser 400mm, Breite 170mm, max. Gewicht 10kg - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-UNI.06
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMR047-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Der neue UNI-CAT ist der intelligenteste und „UNI-VIELSEITIGSTE“ Auf-/Abwickler im Labelmate-Produktsortiment! Mit verschiedenen Kerngrößen, Etikettenbreiten, Rollendurchmessern und Optionen zur Auswahl gibt es einen Auf-/Abwickler für jeden Job, den Sie haben. Der neue UNI-CAT ist der perfekte Begleiter für jeden Farb-Inkjet-Drucker und alle industriellen Thermotransferdrucker.
Der UNI-CAT-CHUCK-R16 verarbeitet Etiketten mit einer Breite von bis zu 170 mm und verfügt über ein größeres Chassis und Komponenten zum Aufwickeln einer Etikettenrolle mit einem Durchmesser von bis zu 400 mm.
Dank der robusten Konstruktion aus schwerem Stahl kann Ihr UNI-CAT Rewinder einfach aufgestellt werden. Spezielle Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich das Gerät bewegt.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 992,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,15*
€ 1.275,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,62*
€ 1.268,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,33*
€ 1.230,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,68*
€ 1.207,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,27*
€ 1.180,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX546-SVC
ab € 100,70*
Zubehör
Labelmate
B-LMX492-SVC
ab € 117,42*
Zubehör
Labelmate
B-LMX500-SVC
ab € 125,57*
Zubehör
Labelmate
B-LMX444-SVC
ab € 31,49*
Zubehör
Labelmate
B-LMX502-SVC
ab € 29,03*
Zubehör
Labelmate
B-LMX501-SVC
ab € 24,92*
Zubehör
Labelmate
B-LMX491-SVC
ab € 90,32*
Zubehör
Labelmate
B-LMX508-SVC
ab € 85,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.