Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6000e - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 104mm, 600dpi, Ethernet + USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6000e - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 104mm, 600dpi, Ethernet + USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
T6000e - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 104mm, 600dpi, Ethernet + USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
T6000e - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 104mm, 600dpi, Ethernet + USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-T60.17
Hersteller:
     Printronix
Herst.-Nr.:
     B-T6E6X4-2100-00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
T6000e - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 104mm, 600dpi, Ethernet + USB + RS232
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der T6000e Industriedrucker setzt in schnelllebigen Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, außergewöhnliche Druckqualität sowie leistungsstarke Funktionen wie RFID und Barcodeprüfung in Echtzeit verlangt werden, neue Maßstäbe in puncto Produktivität und Vielseitigkeit. Als einer der marktweit vielseitigsten Drucker produziert der T6000e 10.000 Etiketten pro Tag mit hohen Geschwindigkeiten und einer Druckqualität von bis zu 600dpi für kleine Etiketten, unterstützt alle wichtigen Druckersprachen des Wettbewerbs, verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, Tools für die Drucker-Fernverwaltung und automatisierte Warnmeldungen, die gewährleisten, dass Ihr Unternehmen stets die optimale Effizienz und Produktivität erreicht.
Der preisgekrönte T6000e RFID druckt und kodiert sowohl Standard-RFID- als auch On-Metal-RFID-Etiketten und verfügt über eine automatisierte Funktion zum Überdrucken fehlerhaft kodierter Tags. Und mit für das Standardmodell des T6000e optional erhältlichen RFID-Upgrade-Kits erhalten die Kunden eine kostengünstige Lösung für die Integration von RFID-Technologie in ihre Betriebsabläufe - ohne hohe Vorabinvestitionen. Mit dem integrierten Barcode-Verifizierer trägt der T6000e dazu bei, Konventionalstrafen und Rückbuchungen wegen schlecht gedruckter Barcodes zu vermeiden. Diese vollständig integrierte Lösung ist in der Lage, fehlerhafte Etiketten automatisch zurückzufahren, zu entwerten und neu zu drucken. Bei Einsatz der Remote-Druckermanagement-Software PrintNet Enterprise werden Daten erfasst, um gedruckte Etiketten zu zertifizieren und ein Prüfprotokoll für den späteren Gebrauch zu erstellen.
Als einziger Drucker ist der T6000e in der Lage, RFID-Etiketten zu drucken und zu kodieren und gleichzeitig die Barcodes zu überprüfen. Daher werden nicht mehr zwei separate Maschinen benötigt, um zwei völlig unterschiedliche Funktionen auszuführen, was ein bisher unerreichbares Maß an Produktivität und Kosteneinsparungen ermöglicht.


Besonderheiten:
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Aussergewöhnliche Druckqualität
- Vielseitig und zuverlässig
- Einfache Einrichtung


Anwendungsbereiche
- Fertigung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 297.2 x 330.2 x 520.7mm
- Gewicht: 16.7kg

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt und thermotransfer
- Auflösung: 203dpi, 300dpi oder 600dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 14ips/203dpi, 12ips/300dpi, 16ips/600dpi
- Druckbreite: max. 104mm
- Schnittstellen: Standard: Seriell RS232, USB und Ethernet 10/100Base T, optional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO, Parallel
- WiFi-Sicherheitsverschlüsselung: WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK), Enterprise (AES CCMP)
- WiFi-Sicherheitsauthentifizierung: EAP-TLS, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP
- Speicher: 128MB Flash / 512MB DDR
- Schriftarten: Schriftarttechnologien: lntellifont, TrueType, Unicode, Standardschriften: OCRA, OCRB, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed, Asiatische Premium-Schriftarten (optionale SD-Karle): Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailandisch, Asiatische Andale-Schriftarten (optionale SD-Karle): Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, PDF/ Postscript Level 3: 35 Schriftarten
- Grafikformate: PCX, TIFF, BMP, PNG
- Barcodes: 10-Barcodes: BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Codel28 Subsets A/B/C, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, German 1-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHIP, UPS 11, MSI. Matrix 2 of 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail. LOGMARS, 20-Barcodes: PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, OR Codes, Aztec, GSl Databar(RSS-14)
- Integrierter ODC-2D-Barcode-Verifizierer: vollständig integrierter Barcode-Verifizierer, der alle 1D- und 2D-Barcodes auf jedem Etikett und in jeder Orientierung bewertet und entsprechende Berichte erstellt. Bewertung nach ISO-Standards 15415, 15416 und 15426. Teilweises Backup und Überdrucken von Etiketten mit mangelhaften Barcodes. Auftragsbewertungsberichte
- Spannungsbereich: Automatische Einstellung 100 - 240 VAC (48 - 62 Hz)

Medien
- Medienart: Rollen- oder Endlosetiketten, Tags, Papier, Folie, Tickets
- Medienverarbeitung: Standard: Endlos, , Abreißstreifen, Abreißen, Optionen: Ablösen, Abschneiden und Aufwickeln
- Medienbreite: min. 25.4mm, max. 114.3mm
- Medienstärke: 0.06 - 0.268mm, RFID: 1.2mm
- Medienlänge: 2.515mm
- Kerndurchmesser: 38.1 / 76.2mm
- Rollendurchmesser: max. 209mm
- Farbbandtyp: Wachs, Wachs/Harz, Harz
- Farbbandbreite: min. 25.4mm, max. 114.3mm
- Farbbandlänge: 450m
- Kerndurchmesser: 25.4mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Emissionen: FCC, CE, CCC
- Sicherheit: cTUVus, CCC, CE, BIS, BSMI, EAC, KCC, NOM, RCM, S-MARK
- Umweltschutz: RoHS, WEEE, Energy Star 3.0
- RFID: FCC, CE. ANATEL, ICT, KC, MIC, NCC., SRRC, WPC
- WiFi: FCC, CE, IC, SRRC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.683,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.826,66*
€ 3.363,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.803,30*
€ 3.335,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.733,04*
€ 3.252,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.696,94*
€ 3.209,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.683,91*
€ 3.193,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-P220356-001-SVC
ab € 1.079,45*
Zubehör
1st task
B-ETP 100-050 K40 D103 PF-SVC
ab € 9,05*
Zubehör
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
ab € 7,93*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 22,94*
Zubehör
1st task
B-ETP 050-020 K40 D085-SVC
ab € 4,84*
Zubehör
1st task
B-ETP 050-030 K40 D100-SVC
ab € 7,00*
Zubehör
1st task
B-ETA 060-020 K40 D110-SVC
ab € 10,68*
Zubehör
1st task
B-ETP 060-036 K40 D127-SVC
ab € 11,01*
Zubehör
1st task
B-ETP 070-025 K40 D093-SVC
ab € 5,69*
Zubehör
1st task
B-ETP 089-023 K40 D107 2300-SVC
ab € 13,31*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-029 K40 PER D096-SVC
ab € 8,50*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-036 K25 D105-SVC
ab € 11,19*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,94*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.