Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZQ511 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 72mm, Bluetooth, WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZQ511 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 72mm, Bluetooth, WLAN - inkl. 1st-Level-Support
ZQ511 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 72mm, Bluetooth, WLAN - inkl. 1st-Level-Support
ZQ511 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 72mm, Bluetooth, WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-ZQ5.14
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZQ51-BUW000E-00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ZQ511 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 72mm, Bluetooth, WLAN
Inkl. Akku (3250mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die ZQ500-Serie von Zebra ist jetzt noch härter. Die Premium-Drucker ZQ511 und ZQ521 - beide in RFID-Modellen erhältlich - bieten Ihnen erstklassiges, robustes mobiles Drucken für Anwendungen in jeder Branche. Erleben Sie ultimative Haltbarkeit. Diese Drucker wurden für harte, anspruchsvolle Innen- und Außenbedingungen entwickelt und halten erheblichen Stürzen, Stürzen, Unfällen und Umweltextremen stand, die an mobilen Arbeitsplätzen häufig auftreten.
Zusätzliche Funktionen, verbesserte Haltbarkeit und Design in Militärqualität sorgen dafür, dass dieser Drucker genauso hart arbeitet wie Sie.


Besonderheiten:
- Einfach zu bedienen und zu verwalten
- Robust und zuverlässig
- Robustes Design


Anwendungsbereiche:
- Transport & Logistik
- Herstellung / Lager
- Regierung
- Einzelhandel & Gastgewerbe


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 120 x 62 mm
- Gewicht: 630 g (mit Batterie)

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203 dpi
- Speicher: 4 GB RAM, 4 GB Flash
- Druckbreite: max. 72mm
- Druckgeschwindigkeit: max. 127 mm/Sek.
- Mediensensoren: BlackMark und Gap

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Quittung, Gap/Blackmark-Label, Tag, Linerless, RFID
- Medienbreite: max. 80mm
- Medienrollengröße: max. 51mm
- Mediendicke: max. 0.1600mm Etiketten, 0.1397mm Etikett/Quittung, min. 0.05842 für alle Medien

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 66°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% Betrieb, nicht kondensierend

Zulassungen
- Emissionen: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Klasse B, EN55024, ICES-003, EN55032 und EN301489


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,81*
€ 897,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,56*
€ 876,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,31*
€ 852,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,93*
€ 811,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SAC-MPP-1BCHGEU1-01-SVC
ab € 105,16*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MPP-3BCHGEU1-01-SVC
ab € 263,29*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-053-SVC
ab € 266,24*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MPP-34MA1-01-SVC
ab € 79,28*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-030-SVC
ab € 34,56*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-062-SVC
ab € 111,34*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-042-SVC
ab € 53,89*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZQ5X1-5C0-SVC
ab € 212,50*
Zubehör
Zebra
B-AK17463-002-SVC
ab € 62,19*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-038-SVC
ab € 52,22*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-031-SVC
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.