Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BV420T-TS02-QM-S - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BV420T-TS02-QM-S - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
BV420T-TS02-QM-S - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
BV420T-TS02-QM-S - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-BV4.09
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168982-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
BV420T-TS02-QM-S - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die fortschrittlichste Desktopdruckertechnologie von Toshiba - kombiniert mit einem schlanken Gehäusedesign - ermöglicht ein erstklassiges Bedienererlebnis, auf Wunsch mit Display.
Mit einer neuen, leistungsstarken und skalierbaren Systemarchitektur ist die BV400 Serie zukunftssicher für Ihre Investition.
Die Standardschnittstellen USB & LAN sowie die optionalen WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen bieten die Voraussetzung für eine mühelose Integration auch in komplexe IT-Umgebungen.
Die optionale RFID-UHF Option prädestiniert den BV410T für Nachkennzeichnungsanwendungen am Point of Sale.


Besonderheiten:
- Marktführende Druckgeschwindigkeit
- Dezentes Design
- Enorme Leistung
- Fortschrittliche Konnektivität
- Zukunftssicheres Betriebssystem


Anwendungsbereiche:
- Produktion
- Automobilindustrie
- Schwerindustrie
- Stahl- und Papierindustrie
- Forstwirtschaft
- Chemie- und pharmazeutische Industrie
- Textilindustrie
- Einzelhandel
- Transport und Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 200 x 198.3 x 267mm
- Gewicht: 2.9kg

Allgemein
- Drucktechnologie: Thermodirekt und Thermotransfer
- Druckkopftyp: Flat Head
- Auflösung: 203dpi (GS02) oder 300dpi (TS02)
- Speicher: 128MB (FROM), 128MB (SRAM)
- Druckgeschwindigkeit: 177.8mm/Sek. (GS02) oder 127mm/Sek. (TS02)
- Druckbreite: max. 108mm (GS02) oder 105.7mm (TS02)
- Drucklänge: endlos 6-997.9mm, schneiden 20.4-997.9mm, spenden 21.4-148.4mm
- Sensor: Reflektion, Durchlicht
- Bedienfeld: 2 x LED, 3 x Tasten, mit LCD
- Schriftarten: Bitmap, Outline, Preisfont, optional TTF, Writable Characters

Barcodes
- 1D-Barcode: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar, USPS Intelligent Mail Barcode
- 2D-Barcode: Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code

Verbrauchsmaterial
- Verarbeitungsformen: Rolle, Leporello
- Materialführung: mittig
- Materialbreite: 25.4 - 118mm
- Etikettendicke: 0.06 - 0.19mm
- Kerndurchmesser: 25.4, 38.1, 40, 42, 76.2mm
- Rollendurchmesser: max. 127mm (Standard), max. 214mm (Optional)

Elektrik
- Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,37*
€ 783,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,21*
€ 763,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,40*
€ 735,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,72*
€ 720,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,11*
€ 692,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165434-SVC
ab € 201,99*
Zubehör
Toshiba
B-18221165435-SVC
ab € 203,00*
Zubehör
Toshiba
B-18221165441-SVC
ab € 75,68*
Zubehör
Toshiba
B-18221165439-SVC
ab € 176,49*
Zubehör
1st task
B-ETP 100-050 K40 D103 PF-SVC
ab € 8,82*
Zubehör
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
ab € 6,81*
Zubehör
1st task
B-ETP 050-020 K40 D085-SVC
ab € 4,83*
Zubehör
1st task
B-ETP 050-025 K40 D094-SVC
ab € 7,01*
Zubehör
1st task
B-ETP 050-030 K40 D100-SVC
ab € 7,02*
Zubehör
1st task
B-ETA 060-020 K40 D110-SVC
ab € 10,63*
Zubehör
1st task
B-ETP 060-036 K40 D127-SVC
ab € 11,04*
Zubehör
1st task
B-ETP 070-025 K40 D093-SVC
ab € 6,76*
Zubehör
1st task
B-ETP 089-023 K40 D107 2300-SVC
ab € 13,32*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-029 K40 PER D096-SVC
ab € 8,52*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-036 K25 D105-SVC
ab € 11,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.