Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPP-L410 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + Bluetooth V4.1 Classic (iOS), schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPP-L410 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + Bluetooth V4.1 Classic (iOS), schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SPP-L410 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + Bluetooth V4.1 Classic (iOS), schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2723-L41.02
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SPP-L410iK5-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SPP-L410 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + Bluetooth V4.1 Classic (iOS), schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Gürtelclip, Akku, Ladegerät und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der mobile 4-Zoll- (112mm) Etikettendrucker SPP-L410 ist ein kompakter, strapazierfähiger und günstiger Drucker, der ideal für den Etikettendruck in Einzelhandel, Lager, Herstellung und Logistik geeignet ist.
Mit seinem ergonomischen, schlanken Design und dem geringen Gewicht von nur 530g unterstützt der Drucker Medienbreiten von 112mm und 105mm sowie Medienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 56mm. Der SPP-L410 unterstützt den hochauflösenden Druck mit 203 dpi für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken und Logos mit 203dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 102mm/s. Die Speicherkapazität beträgt 256MB SDRAM und 512MB Flash-Speicher. Der im Lieferumfang enthaltene wiederaufladbare 7.4-V-Li-Ionen-Akku ermöglicht mit einer Kapazität von 2.850mAh vollgeladen eine Laufzeit von 24 Stunden. Der mobile Etikettendrucker unterstützt außerdem den Druck trägerloser Etiketten (B-linerless-Medien), ist staub- und spritzwassergeschützt (IP54) und im Falltest aus 1.8m Höhe erprobt.
Er ist mit Dual-Band-WLAN (5 GHz und 2.4 GHz), Bluetooth 4.1 Classic und LE, USB- und serieller Schnittstelle sowie Easy Bluetooth Pairing über ein integriertes NFC-Tag ausgestattet. Der SPP-L410 ist mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Android, iOS, Windows, Linux mit zusätzlicher Apple MFi iAP2-Zertifizierung sowie umfangreichen Chrome und Xamarin SDKs. Marktführende Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z und BPL-C ermöglichen eine einfache Druckerintegration in bestehende Installationen. Der mobile Etikettendrucker ermöglicht den Etikettendruck mit BIXOLON Label Artist-II, Label Artist Mobile (iOS und Android) und ist mit BarTender kompatibel. Die mPrint App (iOS und Android) wird ebenso unterstützt wie der Windows mPrint Browser.


Besonderheiten:
- Produktivitätssteigernde Leistung
- Robust und leicht zu tragen
- Ergonomisches und schlankes Design


Anwendungsbereiche:
- Kiosk
- Logistik
- Einzelhandel


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 143 x 138 x 66mm
- Gewicht: 530g (inkl. Batterie)

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 102mm/Sek. (Etikett), bis zu 76mm/Sek. (linerless)
- Auflösung: 203dpi
- Druckbreite: max. 104mm
- Sensoren: Papierende, Lücke, schwarze Markierung, Papierabdeckung offen
- Speicher: 128 MB SDRAM, 256 MB Flash, 256 MB SDRAM, 512 MB Flash (optional)
- Schnittstelle: Standard: USB V2.0 HS + Seriell, Optional: USB V2.0 HS + Seriell + Bluetooth¹ / WLAN, Bluetooth: V4.1 Classic & LE, WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad -hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Barcodes
- 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar ( RSS-14), Standard 2-von-5, UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB
- 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Etikett, Linerless (optional)
- Papierbreite: 112mm / 105mm (optional)
- Medienrollendurchmesser: bis zu 56mm
- Medienstärke: 0.07-0.15mm
- Zufuhrmethode: Einfaches Einlegen von Papier

Elektrik
- 7.3V Li-Ion, 2600mAh,
- Wiederaufladbare Ladezeit: Bis zu 4.0 Stunden
- EnergyStar-zertifiziert

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Droprate: 1.8m

Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80%


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,80*
€ 710,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,38*
€ 681,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,27*
€ 664,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,26*
€ 636,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.