Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
PC45 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2711-PC4.32
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
B-PC45T000000300-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
PC45 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet
Ohne Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Entwickelt auf der Grundlage der erfolgreichen und zukunftsweisenden bewährten Drucker der E-Klasse und der PC43-Serie mit nahtloser Konnektivität sowie erstklassiger Leistung und Zuverlässigkeit. PC45 bietet einen großen Touchscreen, Robustheit auf Unternehmensniveau und zahlreiche neue Designzubehörteile zur Unterstützung unterschiedlicher Anforderungen. Der PC45 wurde für Unternehmen entwickelt, die in Lösungen investieren und eine langlebige, stabile und sichere Plattform für deren Implementierung wünschen.
Die Honeywell Printer Edge-Plattform bietet ein zentrales Verwaltungssystem für Ihr Druckernetzwerk. Ermöglicht Echtzeittransparenz, automatisierte Software-Updates und verbesserte Sicherheit. Honeywell Printer Edge ist eine effiziente und kostengünstige Lösung für Unternehmen, die den Druckerbetrieb optimieren möchten. Sie rationalisiert Arbeitsabläufe und hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren, sodass Sie die Kosten leichter verwalten können.
Bleiben Sie verbunden und bleiben Sie mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.1 LE für kontinuierliche Produktivität verbunden. Profitieren Sie von WLAN und optionaler WWAN-Konnektivität für eine schnelle Datenerfassung, die eine beschleunigte Bereitstellung ermöglicht. Dank des optionalen Sensors und der RFID-Funktion für fast leeren Medien- und Farbbandstand müssen Sie bei der Druckerwartung nicht mehr raten, um unnötige Betriebsausfallzeiten zu vermeiden.
Ob auf einem lokalen Server oder bei Nutzung der Cloud, der PC45 unterstützt variable Netzwerkprotokolle und mehrere Drucksprachen und ermöglicht so eine einfache Integration und einen nahtlosen Übergang. Die Smart Parse-Technologie von Honeywell bietet die Möglichkeit, die Größe von Objekten, Barcodes oder Schriftarten zu ändern, ohne dass ein Eingriff in das System-Backend erforderlich ist. Honeywell Operational Intelligence geht noch einen Schritt weiter und bietet Fernverwaltungsfunktionen für Echtzeitdiagnose und Verfolgung der Ausgabeleistung.
Besonderheiten:
- Leistungsstark
- Zuverlässige Konnektivität
- Einfache Integration
- Kompaktes Design
Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastronomie
- Industrie
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 168 x 181.3 x 216.6mm (PC45d), 179.6 x 212.9 x 285.5mm (PC45t)
- Gewicht: 1.8kg (PC45d), 2.7kg (PC45t)
Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt oder Thermotransfer
- Druckbreite: 203dpi: 108mm, 300dpi: 106mm
- Druckgeschwindigkeit: 203dpi: ca. 203mm/Sek., 300dpi: ca. 152mm/Sek.
- Druckauflösung: 203dpi: 8 Punkte/mm, 300dpi: 12 Punkte/mm
- Speicher: Standard 256MB RAM, 512MB Flash
- Sensor: Medium niedrig
- Benutzeroberfläche: 88.9mm großes 320 x 240 Farb-LCD, 1 Druck-/Vorschubtaste und betriebsbereite LED
Schnittstellen
- Standard: Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0 Host High Speed, USB 2.0 Device High Speed
- Optional: RS232, bis zu 115.2 KB/s
- Netzwerkprotokolle: TCP/IP-Suite (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII unterstützt - über UDP/IP (private Unternehmens-MIB enthalten), SMTP unterstützt IPv4 und IPv6
- RFID: 1 8000-6C / EPC Class 1 Generation 2 Radio, konfiguriert zur Einhaltung lokaler UHF-RFID-Vorschriften, einschließlich FCC und ETSI. Wenden Sie sich an den örtlichen Vertreter, um Informationen zur Verfügbarkeit in der jeweiligen Region zu erhalten.
Kabellose Verbindung
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi-zertifiziert,
- Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise), FAST Roaming (802.11r)
- Unterstütztes EAP: TTLS, TLS, PEAP, LEAP
- Bluetooth: Bluetooth 5.2 (vor Ort oder im Werk installierbar)
- Bluetooth: Bluetooth 5.1
Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Armband, Anhänger, Quittungspapier, trägerlose und trägerlose Etiketten, Etiketten mit schwarzer Markierung oder Lücke
- Medienbreite: max. 118mm
- Medienrollenkapazität: max. 127mm
- Medienkern-ID: 12.7mm, 25.4mm, 38.1mm
- Medienlänge: min. 6.35mm
- Medienstärke: 0.05-0.16mm
- Medienerkennung: Lücke, Kerbe, schwarze Markierung, kontinuierlich
Elektrik
- Eingang: 100-240 V AC/50-60 Hz, 1.5 A
- Ausgang: 24 V DC, 3.15 A
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Thermotransfer
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
bondrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 654,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,62*
€ 779,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,26*
€ 764,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,88*
€ 747,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,95*
€ 697,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 100 x 50mm, D103mm, Kern 40, 930 Etiketten/Rolle, permanent, ***perforiert nach jedem Etikett*** - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 100-050 K40 D103 PF-SVC
€ 13,37*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 104 x 150mm, D90mm, Kern 40, 250 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
€ 10,49*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 50 x 20mm, D85mm, Kern 40,1500 Etiketten/Rolle permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 050-020 K40 D085-SVC
€ 7,79*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 50 x 25mm, D94mm, Kern 40, 1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 050-025 K40 D094-SVC
€ 10,73*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 50 x 30mm, D100mm, Kern 40, 1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 050-030 K40 D100-SVC
€ 10,54*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 60 x 20mm, D110mm, Kern 40, 2600 Etiketten/Rolle, ablösbar - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETA 060-020 K40 D110-SVC
€ 11,10*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 60 x 36mm, D127mm, Kern 40, 2000 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 060-036 K40 D127-SVC
€ 15,25*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 70 x 25mm, D93mm, Kern 40, 1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 070-025 K40 D093-SVC
€ 7,91*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 89 x 23mm, D107mm, Kern 40, 2300 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 089-023 K40 D107 2300-SVC
€ 11,28*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 90 x 29mm, D96mm, Kern 40, 1300 Etiketten/Rolle, permanent, **perforiert**, aussen gewickelt, 12 Roolen/VPE - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 090-029 K40 PER D096-SVC
€ 8,15*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 90 x 36mm, D105mm, Kern 25, 1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 090-036 K25 D105-SVC
€ 11,96*
Zubehör
Netzkabel Stromanschluss (Kaltgerätekabel) 3pol. (Schwarz) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
€ 7,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.