Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PX65 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Farb-Display, RS232 + USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PX65 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Farb-Display, RS232 + USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
PX65 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Farb-Display, RS232 + USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2711-065.01
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-PX65A00000000200-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PX65 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, Farb-Display, RS232 + USB + Ethernet
Inkl. Netzkabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Industriedrucker der Serien PX45 und PX65 wurden entwickelt, um die Anforderungen unternehmenskritischer Anwendungen rund um die Uhr zu erfüllen. Diese robusten Drucker bieten fortschrittliche Konnektivität und Netzwerkprotokolle, die heute Sicherheit und eine zuverlässige, skalierbare Lösung für die Langstrecke gewährleisten.
Die robusten Ganzmetalldrucker PX45 und PX65 bieten eine hervorragende Leistung - bis zu 12 Zoll pro Sekunde vom ersten bis zum letzten Etikett - und verfügen über Funktionen, die Ausfallzeiten reduzieren und Wartungskosten minimieren. Beide Versionen sind mit 203 oder 300 dpi Auflösung erhältlich, der PX45 bietet zusätzlich 406 dpi für präzises Etikettieren ohne Geschwindigkeitsverlust. Dies ist ideal für Konformitätskennzeichnungsanwendungen mit variablen Daten, die sofortige Ergebnisse erfordern.
Die intelligenten Designfunktionen der PX45- und PX65-Drucker unterstützen eine gesteigerte Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen. Als Smart Printers können sie eigenständige Anwendungen hosten, die mit den Programmiersprachen Fingerprint und C# entwickelt wurden, und dabei helfen, Fehler zu reduzieren und betriebliche Prozesse zu rationalisieren.
Die Geräteverwaltungs- und Diagnosefunktionen der Drucker - bereitgestellt im webbasierten Konfigurationsverwaltungstool PrintSet 5, Konfigurationstool PrintSet MC für mobile Geräte und Cloud-basierte Operational Intelligence - reduzieren Ausfallzeiten und vereinfachen die Bereitstellung. Dank des magnetischen QuickMount-Druckkopfdesigns ist das Austauschen der Druckköpfe schnell und einfach. Die Drucker PX45 und PX65 wurden zusammen mit Honeywell-Etiketten und anderen Medienprodukten entwickelt und getestet, um die Leistung bei Verwendung mit Original-Honeywell-Medien zu optimieren.


Besonderheiten:
- Flexibel und kompakt
- Robust
- Ganzmetalldrucker
- Intelligentes Design


Anwendungsbereiche:
- Industrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x H x B): 482 x 238 x 275mm (PX45), 482 x 238 x 335mm (PX65)
- Gewicht: 12.61kg (PX45), 12.6kg (PX65)

Allgemein
- Druckverfahren: Thermotransfer
- Auflösung: 203dpi, 300dpi oder 406dpi(optional)
- Speicher: 512 MB Flash-Speicher, 256 MB SDRAM, Multi-GB-USB-Speichergerät (FAT16/FAT22)
- Max. Druckbreite: 112 (DT)/110 (TT)mm (PX45), 167.4mm (PX65)
- Max. Druckgeschwindigkeit: 100-300mm / 203/300dpi, 100-250mm / 406dpi (PX45), 100-225mm (PX65)
- Barcodes: UPC/EAN Shipping Container, UCC/EAN 128, Serial Shipping Container, MH10.8 Shipping Label, AIAG (shipping parts label), OGMARS, POSTNET, HIBCC, ISBT 128, GM1724, UPS Shipping Label, Global Transport Label
- Schnittstellen: Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 Host High Speed, USB 2.0 Device High Speed, RS232, bis zu 115,2 KB/s

Drahtlose Verbindung
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi-zertifiziert, WEP, WPA, WPA2, 802.11x (EAPTTLS, LEAP, PEAP, FAST)
- RFID-Standards und -Frequenzen: Unterstützt 18000-6C / EPC-Generation 2865-928-MHz-Funk, konfiguriert zur Einhaltung lokaler UHF-RFID-Vorschriften, einschließlich FCC und ETSI. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in einer bestimmten Region an einen lokalen Vertreter.

Verbrauchsmaterial
- Typ: Etiketten und Tags und linierte Medien
- Medienbreite: min. 25.4/max. 120mm (PX45), min. 76/max. 170mm (PX65)
- Dicke: 2.4 bis 10mil
- Konfiguration: Roll-fed oder Leporello
- Media Sensing: Gap, Notch, Black Mark, Continuous, Media Low, Media End
- Andere Erkennung: Erkennung „Etikett genommen“, Erkennung „Farbband niedrig/ende“, Erkennung „Kopf heben“.
- Durchmesser Etikettenrolle: max. 213mm
- Kernetikettenrolle: 38-76mm
- Farbbandtyp: Wachs, mittlerer Bereich, Harz
- Banddurchmesser: max. 80mm

Elektrik
- Wechselspannung: 90 bis 265 V AC, 45 bis 65 Hz
- Leistungsaufnahme: Standby 5 W, Spitze 4000 W

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% Betrieb, 10% - 90% Lagerung, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- RoHS-konform, CE (EN55032 Klasse B), FCC-Klasse B, Energy Star 3.0-qualifiziert. Für weitere konforme Länder wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Vertriebsbüro.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.636,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.781,25*
€ 3.309,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.757,76*
€ 3.281,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.686,82*
€ 3.197,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.650,22*
€ 3.153,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.636,85*
€ 3.137,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ETP 100-050 K40 D103 PF-SVC
ab € 9,05*
Zubehör
1st task
B-ETP 101-076 K40 D125 PF-SVC
ab € 18,93*
Zubehör
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
ab € 7,94*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 23,00*
Zubehör
1st task
B-ETP 148-210 K76 D190-SVC
ab € 23,67*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,94*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,45*
Zubehör
1st task
B-TTF360110-WI-SW-SVC
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.