Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-J7700 - Mehrstations-Tintenstrahldrucker, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-J7700 - Mehrstations-Tintenstrahldrucker, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TM-J7700 - Mehrstations-Tintenstrahldrucker, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2320-770.03
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C31CF70301-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-J7700 - Mehrstations-Tintenstrahldrucker, USB + Ethernet, schwarz
Inkl. Netzteil, USB-Kabel und Stromkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der multifunktionale POS-Drucker TM-J7700 wurde für maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten konzipiert. Er nutzt die Tintenstrahltechnologie zum Drucken von Bons sowie Belegen, Formularen und Gutscheinen mit gestochen scharfen, beständigen Ergebnissen.
Tintenstrahltechnologie bedeutet, dass die Ausdrucke nicht nur detaillierter sind (600 dpi im Vergleich zu 180 dpi beim Vorgänger) - diese Geräte sind auch etwa doppelt so schnell, mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/s im Vergleich zu 43 mm/s bei den Vorgängermodellen.
Die neuen Tintenpatronen sind dank ihres Designs leicht zu installieren und das auch im hektischen Geschäftsalltag. Die verwendete Tinte bietet bessere Wasser- und Lichtbeständigkeit als bei einem Nadeldrucker - Bons und Dokumente halten also länger. Außerdem ermöglichen die leicht einzusetzenden Papierrollen schnelles Wechseln an der Theke.
Epson ist es gelungen, die aktuellste Tintenstrahltechnologie in dieses neue Modell zu integrieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten ähnlich niedrig zu halten wie bei dem Vorgängermodell.
Ein Upgrade von bestehenden Modellen ist unglaublich einfach, denn der TM-J7700 ist vollständig abwärtskompatibel mit dem TM-J7500 und hat die gleiche Standfläche. Ein Austausch ist also problemlos möglich. Die eingebaute USB- als auch Ethernet-Schnittstelle dient einer nahtlosen Integration in aktuelle POS-Systeme sowie moderne ePOS-Anwendungen.


Besonderheiten:
- Schnellere, bessere Tintenstrahltechnologie
- Einfache Wartung
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Vielseitig
- Langlebig


Anwendungsbereiche:
- Fertigung
- Apotheke
- Handel


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 251 x 260 x 188mm
- Gewicht: 5.8kg

Allgemein
- Druck-Methode: Zeilendrucker mit Tintenstrahl-Druckkopf
- Technologie: Tintenstrahl
- Druckgeschwindigkeit: 98mm/Sek.
- Zeichensatz: 95 alphanumerisch
- Farbdruck: schwarz
- Schnittstellen: USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Kassenschubladenanschluss, Kundendisplay
- Schneideeinheit: Circular Cut

Verbrauchsmaterial
- Papiertypen: Bon
- Papierstärke: 0.06 - 0.09mm
- Papierformat: 58 - 83mm (Breite)
- Druckbreite Slip: 137.8mm

Elektrik
- Netzteil: PS-180
- Stromverbrauch: 70A (Standby)
- Betriebsspannung: 24V

Zuverlässigkeit
- Bondruck: 15.000.000 MCBF-Wert (Zeilen)
- Belegdruck: 5.000.000 MCBF-Wert (Zeilen)
- Lebensdauer Abschneider: 1.500.000 Schnitte

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 10°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 20% - 85% (Lagerung)

Sicherheit & Konformität
- EMC Standards: CE-Kennzeichen, EN55024, EN55032 Klasse A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11
- Sicherheits-Standards: TÜV, TÜV (EN60950-1)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,11*
€ 1.088,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,68*
€ 1.055,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,94*
€ 1.031,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,26*
€ 985,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B-CP05OSSWC487-SVC
ab € 184,13*
Zubehör
1st task
B-ADN768012-SVC
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.