Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDM-30 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, 203dpi, Druckbreite 72mm, USB + NFC + Bluetooth 4.2 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDM-30 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, 203dpi, Druckbreite 72mm, USB + NFC + Bluetooth 4.2 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
TDM-30 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, 203dpi, Druckbreite 72mm, USB + NFC + Bluetooth 4.2 + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2133-TD3.02
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-083A502-1012-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TDM-30 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, 203dpi, Druckbreite 72mm, USB + NFC + Bluetooth 4.2 + WLAN
Inkl. Gürtelclip, Batterie, Netzteil, Medienhänger und Schultergurt mit Adapter


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

TSCs neue TDM Serie für den mobilen Barcode-Etikettendruck ist die smarte Neuentwicklung für den flexiblen Druck von Belegen und Etiketten in nahezu allen Umgebungen - direkt dort, wo sie benötigt werden. Die vielseitigen Allrounder wurden für tägliche Anwendungen konzipiert, in denen unterschiedliche Plattformen genutzt und eine hohe Konnektivität gefordert ist. Die intelligente Verknüpfung von geringem Gewicht, robuster Bauweise und hohem Bedienkomfort macht sie zu einem idealen Begleiter im Lager, im Handel, am MPOS und beim Transport.
Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der TDM Serie wurde durch intensive Tests umfassend bestätigt. Der aktuelle Status der Drucker wird in Echtzeit über das Selbstdiagnose-Tool TPH Care sowie das Batterie-Management-System ermittelt und optimal gesteuert. Während TPH Care einen stabilen Druckprozess mit hochwertigen Ausdrucken auch bei höherem Ausstoß gewährleistet, überwacht das Batterie-Management-System permanent den Batteriestatus und sorgt für maximale Leistungsfähigkeit. Dank der hohen Akkuleistung von 1130 mAh (TDM-20) bzw. 3080 mAh (TDM-30) ist die lange Betriebsdauer der mobilen Drucker garantiert.
Die TDM Serie zeichnet sich durch eine Vielzahl an Tools aus, die eine einfache Integration in bestehende MPOS-Systeme gewährleisten. So ist die Bluetooth-Funktion MFi-zertifiziert und kann mit einem NFC-Tag verbunden werden. Die Firmware unterstützt ESC/POS Sprache, OPOS Treiber für das POS-System sind bereits installiert. Für browserbasierte Anwendungen ist eine Smartphone-Applikation sowohl für Android als auch für iOS verfügbar. Für weitere Softwarewünsche bietet TSC zusätzliche Software-Entwicklungsbaukästen (SDMs) und Druckersprachen an.



Besonderheiten:
- Robustes, kompaktes Design
- Intelligentes Druckermanagement
- Hohe Flexibilität
- Vielfältige Konnektivität



Anwendungsbereiche:
- Öffentlicher Sektor
- Verkauf & Handel
- Lager & Logistik
- Gesundheitswesen
- Unterhaltung & Gastronomie
- Transportwesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 105 x 116 x 49.5mm
- Gewicht: 0.375kg (mit Akku)

Allgemein
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Auflösung: 203dpi
- Druckverfahren: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: max. 102mm
- Druckbreite: max. 72mm
- Drucklänge: max. 2.794mm
- Gehäuse: Kunststoff
- Speicher: 16MB Flash, 32MB SDRAM
- Schnittstellen: USB 2.0 + MFi Bluetooth 5.0 + Passiver NFC Tag

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code128 ersetzt A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Databar
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Verbrauchsmaterial
- Materialtyp: Modell mit Reflexsensor: Belegpapier, Belegpapier mit schwarzer Markierung auf Druckseite & ausgewählte Etiketten, Transmissiv-Sensor Modell: Belegetiketten, reflektierendes Belegpapier (Blackmark druckseitig) & Etiketten mit Lücke
- Materialbreite: max. 80mm
- Materialdicke: 0.06 ~ 0.16mm
- Durchmesser Materialkern: min. 25.4mm
- Aussendurchmesser: max. 30mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54 (mit Schutzhülle)
- Sturzfestigkeit: 1.8m, gemäß IP54 Schutzart bis zu 2.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Vorschriften
- Sicherheitsvorschriften mit Bluetooth: CB, FCC, IC, BC, NOM (IFETEL), CCC (SRRC), CE, EAC (FAC), NTRA, BIS (WPC), RCM, IMDA, NBTC, SDPPI, MIC, MSIP, BSMI (NCC), EN50498
- Sicherheitsvorschriften mit Wi-Fi: CB, FCC, IC, CCC (SRRC), CE, EAC (FAC), BIS (WPC), RCM, BSMI (NCC), EN50498
- Umweltschutzauflagen: kompatibel mit RoHS, WEEE, REACH


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,05*
€ 573,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-08330-00-P0-36-20-SVC
ab € 154,26*
Zubehör
TSC
B-08330-00-P0-60-20-SVC
ab € 294,36*
Zubehör
TSC
B-08330-00-B0-36-20-SVC
ab € 34,46*
Zubehör
TSC
B-08330-00-B0-60-20-SVC
ab € 91,35*
Zubehör
TSC
B-98-0830007-01LF-SVC
ab € 133,60*
Zubehör
TSC
B-62-0520010-00LF-SVC
ab € 30,21*
Zubehör
TSC
B-98-0620014-01LF-SVC
ab € 96,07*
Zubehör
TSC
B-98-0830007-00LF-SVC
ab € 84,11*
Zubehör
TSC
B-36-0830018-00LF-SVC
ab € 31,93*
Zubehör
1st task
B-ADT804025-SVC
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.