Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZQ210 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker für kleberlose Etiketten, thermodirekt, 58mm, 203dpi, Bluetooth, USB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZQ210 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker für kleberlose Etiketten, thermodirekt, 58mm, 203dpi, Bluetooth, USB - inkl. 1st-Level-Support
ZQ210 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker für kleberlose Etiketten, thermodirekt, 58mm, 203dpi, Bluetooth, USB - inkl. 1st-Level-Support
ZQ210 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker für kleberlose Etiketten, thermodirekt, 58mm, 203dpi, Bluetooth, USB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2127-ZQ2.06
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZQ21-A0E12KE-00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZQ210 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker für kleberlose Etiketten, thermodirekt, 58mm, 203dpi, Bluetooth, USB
Inkl. USB-Kabel, Akku und Gürtelclip


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Sie suchen einen preisgünstigen mobilen Drucker - möchten jedoch keine Kompromisse bei den Funktionen eingehen. Die ZQ200-Serie, bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen Kosten, Qualität, Vielseitigkeit, Haltbarkeit, Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Wenn es um Vielseitigkeit geht, übertrifft dieser Drucker die Konkurrenz und ermöglicht es Ihnen, mehrere Medientypen und Medienbreiten zu drucken, um alle Ihre Druckanforderungen zu erfüllen, heute und in Zukunft.
Die richtigen Konnektivitätsoptionen gewährleisten das Pairing in Sekundenbruchteilen mit einem mobilen Host-Gerät. Durch USB-Aufladung kann die ZQ200-Serie problemlos zu Hause, im Auto, auf dem E-Bike oder im Büro aufgeladen werden - ohne teuren Strom Adapter.
Mit seinem schlanken und leichten Design ist es den ganzen Tag leicht zu tragen. Wenn es um Benutzerfreundlichkeit geht, mit dem integrierten Display, dem austauschbaren Akku, der Einhandbedienung und vielem mehr, macht es niemand besser. Sie erhalten Haltbarkeit, um mobiles Drucken drinnen oder draußen bei Hitze, Kälte, Regen und Schnee zu ermöglichen. Mit Zebras 50-jähriger Erfahrung und Innovation erhalten Sie Qualität, auf die Sie zählen können.
Die ZQ200-Serie - der hochwertige, preiswerte mobile Drucker.


Besonderheiten:
- Vielseitig
- Robust
- Einfaches Laden
- Unkomplizierter Betrieb


Anwendungsbereiche
- Einzelhandel / Gastgewerbe
- Transport und Logistik
- Herstellung
- Regierung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 118 x 85.5 x 44.5 mm
- Gewicht: 265g (mit Batterie)

Allgemein
- Auflösung: 203 dpi
- Speicher: 16 MB SDRAM, 16 MB Flash
- Druckbreite: max. 48mm
- Druckgeschwindigkeit: Empfang und Etikett 60 mm / Sek., Linerless: 50 mm / Sek.
- Sensoren: Black Mark, Gap, Media Out Sensing
- Akku: 1500mAh, eingebauter wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku

Barcodes
- Lineare Barcodes: Code 39, Code 93, UCC / EAN128 (GS1-128), Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A und UPC-E, 2,5-stelliges Add-On und Composite, EAN-8 EAN-13
- 2D-Barcodes: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR-Code, GS1 / DataBar (RSS) -Familie, Aztec, MSI / Plessey

Kommunikation und Schnittstelle
- Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR / 4.1 Low Energy Dual-Modus
- USB-Anschluss: USB 2.0 Typ C-Anschluss
- NFC-Tag: passives NFC-Tag

Medien
- Medientyp: Direkte thermische Medien, kontinuierlicher Empfang, Schwarzmarkierungsbeleg, Lückenetikett, Option für linerloses Etikett
- Medienbreite: 58mm, 50.8mm, 40mm, 30mm
- Durchmesser der Medienrolle: Innen 12.7mm, Außen 40mm
- Mediendicke: 0.058 - 0.1575mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP43
- Fallspezifikation: 1.5m auf Beton
- Druckkopf: 50km

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

Zulassungen
- Emissionen: EN55032, ETSI EN 301 489-1 / -17
- Anfälligkeit: EN55035, ETSI EN 301 489-1 / -17
- Sicherheit: EN60950, EN62368


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-KIT-MPV-MD3SPR1-5-SVC
ab € 25,87*
Zubehör
Zebra
B-3013758-SVC
ab € 2,80*
Zubehör
Zebra
B-3013690-SVC
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.