Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZQ630 Plus - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 104mm, Druckbreite 104mm, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZQ630 Plus - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 104mm, Druckbreite 104mm, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
ZQ630 Plus - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 104mm, Druckbreite 104mm, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2127-630.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZQ63-AUFAE14-00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZQ630 Plus - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 104mm, Druckbreite 104mm, Bluetooth
Inkl. Gürtelclip, Schultergurt und Akku


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Möchten Sie die Bestandsverwaltung und den Kundenservice in Ihrem Geschäft verbessern? Mit dem mobilen Drucker der ZQ600 Plus-Serie ist das möglich.
Die ZQ600 Plus-Serie nutzt die beliebte QLn-Plattform von Zebra und macht sie noch besser - mit fortschrittlicher Technologie und innovativem Design, die Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit auf ein neues Niveau heben. Ein großes Farbdisplay macht Schluss mit dem Raten über den Druckerstatus. Fortschrittliche Batterietechnologie und mehr Batteriekapazität sorgen für Leistung in jeder Minute der längsten Schicht. Die Instant-Wake-up-Funktion sorgt dafür, dass die ZQ600 Plus-Serie während der Arbeit niemals schläft. Ihre Mitarbeiter erhalten die schnellsten und zuverlässigsten drahtlosen Verbindungen innerhalb der vier Wände und Ihre IT-Abteilung wird feststellen, dass die ZQ600 Plus-Serie einfacher zu integrieren, zu verwalten, einzurichten und zu sichern ist.
Die ZQ600 Plus-Serie - die nächste Evolution des Goldstandards für den mobilen Etiketten- und Quittungsdruck. Die ZQ600 Plus-Serie bietet die gleichen Funktionen und Spezifikationen wie die ZQ600-Serie und verwendet eine neu gestaltete Elektronik für langfristige Produktkontinuität und -verfügbarkeit. Die ZQ600 Plus-Drucker erfordern neue, andere Firmware und Treiber.


Besonderheiten:
- Neueste drahtlose Verbindungen
- Großes Farbdisplay
- Erweiterte Plattform


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Herstellung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 170.9 x 91.4 x 72.4 (ZQ610Plus), 173.7 x 117.9 x 76.9 mm (ZQ620Plus), 186.7 x 165.1 x 82.5mm (ZQ630Plus)
- Gewicht mit Akku: 0.6 kg (ZQ610Plus), 0.73 kg (ZQ620Plus), 1.1 kg (ZQ630Plus)

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203dpi
- Speicher: 256MB RAM, 512MB Flash
- Druckbreite max.: 48mm (ZQ610Plus), 72mm (ZQ620Plus), 104mm (ZQ630Plus)
- Druckgeschwindigkeit: max. 115mm/Sek.
- Mediensensoren: Erkennung von schwarzen Markierungen und Zwischenräumen unter Verwendung von Sensoren mit fester Mittelposition, Etikettensensor zur Ausgabe von Chargenetiketten einzeln
- Drucklänge: min. 12.7mm, max. 813mm
- Leistung: ZQ610/ZQ610 Plus & ZQ620/ZQ620 Plus: 3250mAh (nominal) 23.4 Wh herausnehmbarer, wiederaufladbarer PowerPrecision+ Li-Ion-Akku, ZQ630/ZQ630 Plus: 6800mAh (nominal) 49.4 Wh herausnehmbarer PowerPrecision+
Li-Ion-Akku

Kommunikation
- ZebraNet 802.11ac-WLAN
- Bluetooth 4.2 (Classic und BLE)-Funk
- 10/100-Ethernet
- Kabelgebundene Kommunikation: USB 2.0 Full-Speed-Schnittstelle (12 Mbit/s), Mini-B-Stecker mit optionaler Zugentlastung, Serielle Schnittstelle: 14-poliger RS-232C-Anschluss für die Kommunikation mit Terminal oder anderem Host mit bis zu 115.2 Kbit/s

Barcodes
- Barcode-Ratio: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineare Barcodes: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2- und 5-stelliger Zusatz, EAN-8 , EAN-13, 2- und 5-stelliger Zusatz
- 2D-Barcodes: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR-Code, GS1/DataBar (RSS)-Familie, Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Gestanzte Etiketten und Anhänger, Linerless-Etiketten, Quittungspapier, RFID (ZQ630/ZQ630 Plus RFID-kompatibel), Black Mark und Gap
- Etiketten- und Trägermateriallänge: 12.7 - 813mm oder durchgehend
- Medienbreite: 25-55.4mm (ZQ610Plus), 25-79mm (ZQ620Plus), 51-112mm (ZQ630Plus, Liner), 51-104mm (ZQ630Plus, Linerless)
- Dicke: 2.3mil bis 5.5mil Etikettenmaterial oder 6.5mil Etikettenmaterial

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -25°C - 65°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Zulassungen
- Emissionen: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, EN55022 Klasse B, EN60950, EN55024 und VCCI Klasse B
- Anfälligkeit: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 und EN61000-4-5
- Sicherheit: CE, TÜV, CSA


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,84*
€ 1.289,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,16*
€ 1.273,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,74*
€ 1.221,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,07*
€ 1.194,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,34*
€ 1.159,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SAC-MPP-1BCHGEU1-01-SVC
ab € 105,16*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-035-SVC
ab € 161,39*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MPP-3BCHGEU1-01-SVC
ab € 264,47*
Zubehör
Zebra
B-46629-SVC
ab € 7,10*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MPP-34MA1-01-SVC
ab € 79,22*
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-388A1-01-SVC
ab € 8,10*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-030-SVC
ab € 34,38*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-027-SVC
ab € 14,13*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-042-SVC
ab € 53,84*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-055-SVC
ab € 18,77*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-053-SVC
ab € 32,48*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-062-SVC
ab € 27,51*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-058-SVC
ab € 58,14*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-054-SVC
ab € 32,47*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-031-SVC
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.