Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZQ620 Plus-HC - Mobiler Bon- und Etikettendrucker für das Gesundheitswesen, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZQ620 Plus-HC - Mobiler Bon- und Etikettendrucker für das Gesundheitswesen, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
ZQ620 Plus-HC - Mobiler Bon- und Etikettendrucker für das Gesundheitswesen, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2127-620.05
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZQ62-HUWAE04-00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZQ620 Plus-HC - Mobiler Bon- und Etikettendrucker für das Gesundheitswesen, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth + WLAN
Inkl. Gürtelclip, Schultergurt und Akku


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Möchten Sie die Genauigkeit der Probenetikettierung, die Mitarbeiterproduktivität und die Patientensicherheit verbessern? Mit der ZQ600/ZQ600 Plus Healthcare-Serie ist das möglich.
Der ZQ600/ZQ600 Plus nutzt die beliebte QLn-Plattform von Zebra und macht sie noch besser - durch Hinzufügen fortschrittlicher Technologie und
innovatives Design, das Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit auf ein neues Niveau hebt. Diese kompakten Drucker wurden speziell für das Gesundheitswesen entwickelt und sind so konstruiert, dass sie einer ständigen Desinfektion standhalten. Das Farbdisplay macht Schluss mit dem Raten über den Druckerstatus. Fortschrittliche Batterietechnologie versorgt jede Minute der längsten Schicht mit Strom. Der ZQ600/ZQ600 Plus bietet die schnellsten und zuverlässigsten drahtlosen Verbindungen innerhalb der vier Wände, und Ihre IT-Abteilung wird feststellen, dass der ZQ600/ZQ600 Plus einfacher zu integrieren, zu verwalten und zu sichern ist.
Die ZQ600 Plus-Serie bietet die gleichen Funktionen und Spezifikationen wie die ZQ600-Serie und verwendet eine neu gestaltete Elektronik für langfristige Produktkontinuität und -verfügbarkeit. Die ZQ600 Plus-Drucker erfordern neue, andere Firmware und Treiber.


Besonderheiten:
- Neueste drahtlose Verbindungen
- Großes Farbdisplay
- Erweiterte Plattform


Anwendungsbereiche:
- Gesundheitswesen


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 170.9 x 91.4 x 72.4mm (ZQ610Plus), 173.7 x 117.9 x 76.9mm (ZQ620Plus)
- Gewicht mit Akku: 0.6kg (ZQ610Plus), 0.73kg (ZQ620Plus)

Allgemein
- Druckverfahren: Thermodirekt
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203dpi
- Speicher: 256MB RAM, 512MB Flash
- Druckbreite max.: 48mm (ZQ610Plus), 72mm (ZQ620Plus)
- Druckgeschwindigkeit: max. 115mm/Sek.
- Mediensensoren: Medienerkennung für schwarze Markierungen und Lücken unter Verwendung von Sensoren mit fester Mittelposition, Sensor für vorhandene Etiketten zur Ausgabe von Stapeletiketten einzeln
- Drucklänge: min. 12.7mm, max. 813mm
- Leistung: 3250mAh (nominal) 23.4Wh herausnehmbarer, wiederaufladbarer PowerPrecision+ Li-Ion-Akku

Kommunikation
- ZebraNet 802.11ac-Funk
- Bluetooth 4.2 (Classic und BLE)-Funk
- 10/100-Ethernet
- Kabelgebundene Kommunikation: USB 2.0 Full-Speed-Schnittstelle (12 Mbit/s), Mini-B-Stecker mit optionaler Zugentlastung, Serielle Schnittstelle: 14-poliger RS-232C-Anschluss für die Kommunikation mit Terminal oder anderem Host mit bis zu 115.2 Kbit/s

Barcodes
- Barcode-Ratio: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineare Barcodes: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2- und 5-stelliger Zusatz, EAN-8 , EAN-13, 2- und 5-stelliger Zusatz
- 2D-Barcodes: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR-Code, GS1/DataBar (RSS)-Familie, Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Gestanzte Etiketten und Anhänger, Linerless-Etiketten, Quittungspapier, Black Mark und Gap
- Etiketten- und Trägermateriallänge: 12.7 - 813mm
- Medienbreite: 25 - 55.4mm (ZQ610 Plus), 25 - 79mm (ZQ620 Plus)
- Dicke: 2.3mil bis 5.5mil Etikettenmaterial oder 6.5mil Etikettenmaterial

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -25°C - 65°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Zulassungen
- Emissionen: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, EN55022 Klasse B, EN60950, EN55024 und VCCI Klasse B
- Anfälligkeit: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 und EN61000-4-5
- Sicherheit: CE, TÜV, CSA


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,15*
€ 1.236,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,26*
€ 1.228,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,51*
€ 1.195,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,50*
€ 1.164,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,42*
€ 1.117,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SAC-MPP-1BCHGEU1-01-SVC
ab € 105,34*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-035-SVC
ab € 160,78*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MPP-3BCHGEU1-01-SVC
ab € 263,97*
Zubehör
Zebra
B-46629-SVC
ab € 7,12*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MPP-34MA1-01-SVC
ab € 79,42*
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-388A1-01-SVC
ab € 8,11*
Zubehör
Zebra
B-3008731-T-SVC
ab € 5,14*
Zubehör
Zebra
B-3003353-SVC
ab € 6,68*
Zubehör
Zebra
B-3002086-SVC
ab € 6,36*
Zubehör
Zebra
B-3003075-SVC
ab € 6,47*
Zubehör
Zebra
B-3002087-SVC
ab € 6,41*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-030-SVC
ab € 34,58*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-028-SVC
ab € 33,52*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-027-SVC
ab € 14,16*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-042-SVC
ab € 53,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.