Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-FP2D-GH30-QM-S - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, USB + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-FP2D-GH30-QM-S - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, USB + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
B-FP2D-GH30-QM-S - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, USB + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
B-FP2D-GH30-QM-S - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, USB + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2124-FP2.01
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168938-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
B-FP2D-GH30-QM-S - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, USB + Bluetooth
Ohne Netzteil und Ladegerät, inkl. Akku


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Erweitern Sie das Potenzial Ihrer mobilen Anwendungen mit den kompakten und robusten mobilen 2-Zoll-Beleg- und Etikettendruckern von Toshiba.
Die leistungsstarke Systemarchitektur konzentriert sich auf Anwendungen wie Preisreduzierung, Regaletikettierung, Erzeugung von Versandbarcodes oder Quittungsdruck. Sie erweitert die Leistung der Drucker und sichert so Ihre Investition für die Zukunft.
Bei einfacher Bedienbarkeit unterstützt die B-FP2D-Serie flexibel unterschiedlichste Arbeitsabläufe.
Eine marktführende Druckgeschwindigkeit von bis zu 152mm/Sekunde (6 ips), eine schnelle Datenverarbeitung mit einer fortschrittlichen CPU und eine schnelle Bootzeit garantieren, dass der B-FP2D auf Knopfdruck schnell und effizient arbeitet. Der leistungsstarke Akku stellt eine lange Betriebszeit zum Drucken und Beschriften sicher, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuhalten und Ausfallzeiten zu minimieren.
Der B-FP2D wurde mit besonderem Blick auf den Benutzer entwickelt - klein und leicht, einfach zu bedienen. Er verfügt über ein grafisches LCD-Farbdisplay mit leicht erkennbaren Statusinformationen und eine große Rollenkapazität. Einfachstes Materialeinlegen ermöglicht einen schnellen und effizienten Medienwechsel ohne Fehlbedienung. Die doppelte Abreißkannte bietet eine sehr hohe Bedienerflexibilität.



Besonderheiten:
- Schnell einsatzbereit
- Einfach zu handhaben
- Kompakt und robust
- Leistungsstark



Anwendungsbereiche:
- Logistik
- Produktion
- Gesundheitswesen
- Gastronomie
- Behörden
- Einzelhandel
- Kurierdienste



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 97 x 69 x 130mm
- Gewicht: 462g (B-FP2D-GH-30), 467g (B-FP2D-GH-50)

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckkopf: Flat Head
- Auflösung: 203dpi
- Druckbreite: max. 54mm
- Drucklänge: max. 995mm
- Druckgeschwindigkeit: 152mm/Sek.
- Schnittstelle: USB 2.0 (Type C Buchse), Mfi certfied (made for iPhone/iPad/iPod), Bluetooth V2.1 + EDR, NFC (für Bluetooth Kopplung), B-FP2D-GH-50: WLAN dual Band (2.4 & 5 GHz), IEEE 802.11 a/b/g/n
- Speicher: 8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
- Barcode: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, Plessy, 2D-Codes: Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec
- Bedienfeld: 128x128 Pixel Farb-Display, 2 x LED (Farben: blau, orange, rot), 3 x Tasten

Verbrauchsmaterial
- Material: Etikett, Quittung, Anhänger
- Materialführung: mittig
- Materialbreite: 26 - 58mm
- Kerndurchmesser (innen): 12mm
- Rollenaussendurchmesser: 60mm

Elektrik
- Stromversorgung: Lithium-Ionen Akku, 7.4V, 2500mAh

Zuverlässigkeit
- Widerstandsfähigkeit: 2.0m (mehrfaches Fallen auf Beton)
- Schutzklasse: IP54 (ohne Papiereinlass)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: 0°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,39*
€ 764,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,72*
€ 750,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,96*
€ 734,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,16*
€ 716,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,38*
€ 673,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165273-SVC
ab € 102,10*
Zubehör
Toshiba
B-18221165274-SVC
ab € 404,38*
Zubehör
Toshiba
B-10021165278-SVC
ab € 23,22*
Zubehör
Toshiba
B-18221165442-SVC
ab € 75,76*
Zubehör
Toshiba
B-18221165428-SVC
ab € 101,47*
Zubehör
Toshiba
B-18221165429-SVC
ab € 246,95*
Zubehör
Toshiba
B-18221165398-SVC
ab € 75,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.