Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPP-R410 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPP-R410 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SPP-R410 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-410.08
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SPP-R410WK5-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SPP-R410 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz
inkl. Akku, Ladegerät, Netzkabel und Gürtelclip


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der mobile 4-Zoll-Beleg- und -Etikettendrucker SPP-R410 wurde für eine Reihe von Branchen optimiert, einschließlich: Einzelhandel, Gastgewerbe, Transport und Logistik, Herstellung, Luftfahrt und Gesundheitswesen.
Für einfache, nahtlose Konnektivität bietet der SPP-R410 USB-, Bluetooth- oder WLAN-Kommunikationstechnologie. Ein eingebettetes NFC-Tag ermöglicht einfache Bluetooth-Kopplung für die automatische Kopplung mit Smart-Geräten mit Apple iOS, Android Symbian und Windows, inklusive Apple MFi iAP2-Zertifizierung.
Bei Druckgeschwindigkeiten bis zu 90mm/Sekunde (Belegdruck) bietet der Drucker beständig hohe Druckqualität mit 203dpi für Text, Grafik und Barcodes. Der SPP-R410 hat eine Standby-Zeit von 65 Stunden (bei voller Aufladung, Bluetooth-Modell im Stromsparmodus) für den kontinuierlichen Druck von bis zu 162 Metern (6 Rollen Papier mit 57mm Durchmesser). Er verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1.8 Metern und ist wasser- und staubgeschützt (IP54). Dank des integrierten Temperatursensors kann er in einem extremen Temperaturbereich von +50 °C bis -15 °C betrieben werden. Der mobile 4-Zoll-Drucker ist unter härtesten Bedingungen einsatzbereit. Die Garantiezeit von 2 Jahren erstreckt sich auch auf den Druckkopf.


Besonderheiten:
- Einfache, nahtlose Konnektivität
- Verbesserte Optimierung
- Mehrzweckdesign


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport + Logistik
- Herstellung
- Luftfahrt


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 143 x 138 x 66mm
- Gewicht: 530g (inkl. Batterie)

Allgemein
- Druckmethode: Direktthermodruck
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 90mm/Sek. (Kassenbon), bis zu 60mm/Sek. (Linerless)
- Druckauflösung: 203dpi
- Druckbreite: bis zu 104mm
- Sensor: Papierende, Papierabdeckung offen, schwarze Markierung (optionale Positionierung), Lücke (optional)
- Speicher: 8 MB SDRAM, 4 MB Flash
- Schnittstelle: Standard: USB V2.0 FS + Seriell, Optional: USB V2.0 FS + Seriell + Bluetooth / WLAN

Schriftarten / Grafiken
- Zeichengröße: Schriftart A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24
- Zeichen pro Zeile: Schriftart A: 69, Schriftart B, C: 92, KOR, CHN, JPN: 34
- Zeichensätze: Alphanumerisch: 95, Erweiterte Grafiken: 128 x 33 Seiten, International: 32, Optional Unicode unterstützt (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
- Grafiken: Unterstützung benutzerdefinierter Schriftarten, Grafiken, Formate, Layouts und Logos

Barcodes
- 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR-Code

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Bon, Etikett und Linerless (optional)
- Medienbreite: 112mm / 105mm (optional)
- Medienrollendurchmesser: bis zu 57mm
- Mediendicke: 0.07 -/+ 0.005mm
- Zufuhrmethode: Einfaches Einlegen von Papier

Elektrik
- 7.3 V Li-Ion, 2850mAh
- Wiederaufladbare Ladezeit: Bis zu 4.0 Stunden
- EnergyStar-zertifiziert

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Fallhöhe: 1.8m


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,64*
€ 698,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,71*
€ 681,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,75*
€ 644,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PBD-R300/STD-SVC
ab € 30,48*
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,45*
Zubehör
Bixolon
B-PCC-1000/STD-SVC
ab € 35,02*
Zubehör
Bixolon
B-PBL-R210/STD-SVC
ab € 36,99*
Zubehör
Bixolon
B-PBS-R210/STD-SVC
ab € 80,54*
Zubehör
Bixolon
B-PIC-R300S/STD-SVC
ab € 11,16*
Zubehör
Bixolon
B-PSS-R200/STD-SVC
ab € 12,76*
Zubehör
Bixolon
B-FIG8EURO-SVC
ab € 5,69*
Zubehör
1st task
B-ADT1124612-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
Bixolon
B-PIC-R300U/STD-SVC
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.