Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP-25L - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 58mm, RS232 + USB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMP-25L - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 58mm, RS232 + USB - inkl. 1st-Level-Support
CMP-25L - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 58mm, RS232 + USB - inkl. 1st-Level-Support
CMP-25L - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 58mm, RS232 + USB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-025.01
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CMP25XUXZL-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CMP-25L - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 58mm, RS232 + USB
Inkl. Netzteil, Netzkabel, Gürtelclip und Akku


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Drucker CMP-25L ist wie alle Citizen-Drucker so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist und ein kompaktes, leichtes und robustes Design hat.
Der CMP-25L lässt sich darüber hinaus ausgesprochen einfach mit dem mobilen Hostgerät des Anwenders verbinden. Er unterstützt Android und Windows und ist Apple MFi-zertifiziert, kommuniziert also auch mit Apple iOS-Geräten.
Ein weiterer Vorzug ist der unkomplizierte Medienwechsel bei dem CMP-25L.



Besonderheiten:
- Einfacher Papiereinzug und Papierausgabe-Indikatoren
- Integrierte Reißschiene
- Unkomplizierter Medienwechsel



Anwendungsbereiche:
- Etikettierung
- Kurierdienste
- Medizinische Kennzeichnung am Krankenbett
- Warenhäuser



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 100 x 158 x 85mm
- Gewicht: 580g

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 127mm/Sek.
- Druckbreite: 48mm
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: USB, RS232, Bluetooth, WLAN

Mechanik
- Druckerklasse: 2 Zoll-Etiketten- und Belegdrucker
- Druckmethode: Zeilen-Thermodruck
- Sensor: Etikettenabstand, Black Mark (Ober- und Unterkante)
- Emulation: ESC/POS™®, CPCL®, ZPL® Command compatible

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 13 - 58mm
- Rollendurchmesser: bis zu 56mm
- Medientyp: Thermoetiketten und -papier

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: übersteht wiederholte Stürze von 1.5m auf Beton


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,55*
€ 826,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,72*
€ 817,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,01*
€ 805,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,92*
€ 785,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,99*
€ 738,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-2000443-SVC
ab € 27,96*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000436-SVC
ab € 50,41*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000438-SVC
ab € 23,37*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000441-SVC
ab € 9,73*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000419-SVC
ab € 29,88*
Zubehör
1st task
B-3915730-50-LA-Text-SVC
ab € 0,37*
Zubehör
1st task
B-ADT573012-SVC
ab € 0,33*
Zubehör
1st task
B-ADT573612-LA-SVC
ab € 0,30*
Zubehör
1st task
B-ADT574012-LA-SVC
ab € 0,33*
Zubehör
1st task
B-ADT574712-1-SVC
ab € 0,45*
Zubehör
1st task
B-ADT574712-LA-SVC
ab € 0,52*
Zubehör
1st task
B-ADT573612-SVC
ab € 0,45*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000442-SVC
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.