Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechschutzhandschuh PROTEC, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Stechschutzhandschuh PROTEC
Artikelbild: Stechschutzhandschuh PROTEC
Artikel-Nr.:
     380-SF400508-L
Hersteller:
     Stahlnetz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015149023632
Suchbegriffe:
Kettenhandschuh
Kettenhandschuhe
Stechschutzhandschuh
Stechschutzhandschuhe
8 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 8 cm Stulpe
- nach EN 1082-1
- leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht
- bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Einstellung bei gleichzeitiger Eignung zum schnellen Notausstieg)
- einfachste Auswechslung des Verschlussbandes ohne Werkzeug
- automatische Sicherung des Verschlussbandes gegen seitliche Verschiebung
- reparatur- und umweltfreundlich
- wendbar: einfache Umstellung von "links" auf "rechts" oder umgekehrt

Achtung - Preis per Stück

unterschiedliche Größen/Bandfarben:
XXS - (braun)
XS - (grün)
S - (weiß)
M - (rot)
L - (blau)
XL - (orange)
XXL - (grün)

Passende Handschuhspanner:
SF1861, SF1863 und SF01864XM, Größe L
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Material:
Edelstahl
Hersteller:
SCHLACHTHAUSFREUND Fabrikations- u. Vertriebs-GmbH, Wacholderweg 7-9, 21256 Handeloh-Höckel, Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stechschutzhandschuh stahlnetz, kettenhandschuh, 1082-1, 8, EN, PROTEC, Stulpe, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.