Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechschutzhandschuh PROTEC, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Stechschutzhandschuh PROTEC
Artikelbild: Stechschutzhandschuh PROTEC
Artikelbild: Stechschutzhandschuh PROTEC
Artikel-Nr.:
     380-SF400500-XL
Hersteller:
     Stahlnetz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015149023540
Suchbegriffe:
Kettenhandschuh
Kettenhandschuhe
Stechschutzhandschuh
Stechschutzhandschuhe
ohne Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, kurz, universell für Rechts- und Linkshänder
- nach EN 1082-1
- leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht
- bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Einstellung bei gleichzeitiger Eignung zum schnellen Notausstieg)
- einfachste Auswechslung des Verschlussbandes ohne Werkzeug
- automatische Sicherung des Verschlussbandes gegen seitliche Verschiebung
- reparatur- und umweltfreundlich
- wendbar: einfache Umstellung von "links" auf "rechts" oder umgekehrt

Achtung - Preis per Stück

unterschiedliche Größen/Bandfarben:
XXS - (braun)
XS - (grün)
S - (weiß)
M - (rot)
L - (blau)
XL - (orange)
XXL - (grün), Größe XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Material:
Edelstahl
Hersteller:
70089
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stechschutzhandschuh stahlnetz, kettenhandschuh, 1082-1, EN, PROTEC, Stulpe,, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.