Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechschutzhandschuh RAPTOR 2 kurz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Stechschutzhandschuh RAPTOR 2 kurz
Artikelbild: Stechschutzhandschuh RAPTOR 2 kurz
Artikel-Nr.:
     380-SF200100-L
Hersteller:
     Stahlnetz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015149022536
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
ohne Stulpe, EN 1082-1, EN 1811, EN 14328, Stechschutzhandschuh RAPTOR 2, STAHLNETZ, 5-Finger, kurz ohne Stulpe

CE geprüft und zertifiziert gemäß EN 1082-1, EN 1811 und gemäß der neuesten Norm für Stechschutzhandschuhe EN14328 (auch zugelassen für die Nutzung mit maschinell betriebenen Messern/Klingen)

- 100% Edelstahl: perfekte Hygiene und Haltbarkeit
- Patentiertes, selbstjustierendes Verschluss-System
- Komplett geschlossene Handschuhkonstruktion: keine Schlitze oder Öffnungen im Geflecht für bestmögliche Sicherheit
- Verbesserter Tragekomfort: keine Verschlussteile in direktem Hautkontakt
- Gefertigt ohne Zusatzteile, die abfallen oder zerstört werden könnten: keine Schnallen, Haken, Kunststoffbänder oder Druckknöpfe
- wendbar: schnellste Umstellung von links auf rechts ohne Werkzeug
- Angenehm leicht im Gegensatz zu marktüblichen Stechschutzhandschuhen bei mindestens gleichem Sicherheitsniveau
- Einfache und zeitsparende Handhabung: schnelles An- und Ausziehen des Handschuhes
- Einfache und rückstandslose Reinigung: keine Geflechtkanäle, Schlaufen oder ähnliche "Schmutzfallen"
- Reparaturfreundlich: im Gegensatz zu den meisten anderen Handschuhtypen mit selbstjustierenden Verschluss-Systemen
- Individuelle Seriennummer auf jedem Handschuh für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit

Achtung - Preis per Stück

unterschiedliche Größen/Bandfarben:
XXS - (braun)
XS - (grün)
S - (weiß)
M - (rot)
L - (blau)
XL - (orange), Größe L
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, 1082-1,, 14328, 1811,, EN, Ketttenhandschuhe, RAPTOR,, Stulpe,, kurz, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.