Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikel-Nr.:
     380-PXRN4P-8080-48
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XRN4P/8080AP198-48
EAN/GTIN:
     5412684048448
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ohne Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl
Futter: ohne Warmfutter
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -30°C

Eigenschaften:
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- ultraleichter Stiefel mit Anziehschlaufen
- 100% wasserdicht für trockene Füße
- Rutschfeste Multizweckaußensohle (SRC zertifiziert)
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- abriebfestes, tiefes Profil für eine lange Lebensdauer
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,74*
€ 104,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,55*
€ 85,14
pro Paar
ab 25 Paar
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.