Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikel-Nr.:
     380-PXRN4P-8080-47
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XRN4P/8080AP198-47
EAN/GTIN:
     5412684048431
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ohne Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl
Futter: ohne Warmfutter
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -30°C

Eigenschaften:
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- ultraleichter Stiefel mit Anziehschlaufen
- 100% wasserdicht für trockene Füße
- Rutschfeste Multizweckaußensohle (SRC zertifiziert)
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- abriebfestes, tiefes Profil für eine lange Lebensdauer
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,56*
€ 105,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,85*
€ 98,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
ab 25 Paar
€ 69,10*
€ 82,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.