Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 sch, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikelbild: Bekina Boots RigliteX Fur SolidGrip Stiefel S5 schwarz
Artikel-Nr.:
     380-PXFN4P-8080-37
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XFN4P/8080AP229-37
EAN/GTIN:
     5412684048059
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
mit Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl
Futter: mit Warmfutter
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -30°C

Eigenschaften:
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- ultraleichter Stiefel mit Anziehschlaufe
- 100% wasserdicht für warme und trockene Füße
- Rutschfeste Multizweckaußensohle (SRC zetifiziert)
- beständigt gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- abriebfestes, tiefes Profil für eine Lange Lebensdauer
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,24*
€ 118,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,31*
€ 115,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paar
ab 25 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.