| |
|
| Artikel-Nr.: 380-MX612001 Herst.-Nr.: 612001 EAN/GTIN: 4019444008516 |
| |
|
| | |
| blau, Mit Ihren großen Ohrpolstern aus viskoelastischem Schaum und einem gepolsterten Kopfbügel bieten M5 Gehörschutzkapseln höchsten Tragekomfort. - Leicht und flexibel, der Anpressdruck ist optimal ausbalanciert, so sitzen die Kapselgehörschützer sicher und bequem. - Die Hochglanzoberfläche sieht nicht nur gut aus, sie verhindert auch das Anhaften von Schmutz. - Hochwertige Materialien, die Moldex-Verarbeitungsqualität und auswechselbare Ohrpolster versprechen eine lange Haltbarkeit. - Komfortabel gepolsterte Kapseln und Bügel - Leicht, flexibel und robust - hohe Schalldämmung von 34 dB (SNR). - HML-WERTE: H39 / M31 / L23 dB - ZULASSUNG: (EU) 2016/425 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gehörschutz Benutzung: | Mehrweg | Gehörschutz Normen: | EN 352-1 Kapsel | Gehörschutz SNR Wert: | 34 | Gehörschutz Verbindung: | mit Bügel | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, moldex helm-gehörschutzkapsel, gehörschutz für helm, -, 34, Gehörschutzkapseln, M5, Moldex, SNR, blau, dB |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,71* | € 19,48* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,17* | € 19,92* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,41* | € 21,51* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,15* | € 22,27* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,32* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|