| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-1166-M Herst.-Nr.: 12/1166-M EAN/GTIN: 4016364148452 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: ca. 210 g/m²
- verdeckte Druckknopfleiste - Reverskragen - 2 Seitentaschen - Brusttasche - Rückenschlitz - Kochfest bis 95°C - Länge ca. 100 cm, Größe M Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel weiss 100 % bw, laborkittel, leiber laborkittel, 1/1, Arm,, Damen-/, Herren, Labormantel,, Leiber, weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,62* | € 34,19* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,86* | € 34,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|