| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L11-262-848 Herst.-Nr.: 11/262-848 EAN/GTIN: 4016364059949 |
| |
|
| | |
| Größe: ca. 60 x 80 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m² Größe: ca. 60 x 80 cm
Produkteigenschaften: - Binderbänder aus Oberstoff - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Koch- und Cateringbereiche, Farbe 04-marine Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Größenfilter: | Einheitsgröße | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, servierschürze leiber, bistroschürze, 60, 80, Größe:, Leiber, Vorbinder,, ca., cm, x |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 5,65* | € 8,28* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,74* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|