Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Gürteltasche, Farbe 01-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Gürteltasche
Artikelbild: Leiber Gürteltasche
Artikel-Nr.:
     380-L02-461-1
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     02/461-1
EAN/GTIN:
     4016364072436
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Kassierhalfter
Kellnerhalfter
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m², Farbe 01-weiß
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.