Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248, Farbe 99-schwarz, Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikel-Nr.:
     380-K32481414-1289-98
Herst.-Nr.:
     32481414-1289-98
EAN/GTIN:
     4053813042695
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 330 g/m²

- Moderne seitliche Linienführung
- Vorgeformtes Knie in neuer Optik
- Kontraststepp in Hellgrau

Funktion:
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Rechts: einfache Meterstabtasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette
- Doppelter Latz mit 2 Stiftöffnungen
- Latztasche mit verdecktem Reißverschluss
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Elastische Träger mit schlagfestem, hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
- waschbar bis 60°C

entsprechende Knieschutzpolster:
Art.-Nr. K81089119, Farbe 99-schwarz, Größe 98
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
€ 4,30*
ab € 37,65*
€ 50,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,41*
€ 57,96*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,09*
€ 58,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,48*
€ 59,36*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.