Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler SAFETY 7 HOSE PSA 3, Farbe 3497-warngelb/anthra, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 HOSE PSA 3
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 HOSE PSA 3
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 HOSE PSA 3
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 HOSE PSA 3
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 HOSE PSA 3
Artikel-Nr.:
     380-K27818420-1323-52
Herst.-Nr.:
     2781 8420-3497-1323-52
EAN/GTIN:
     4043849624811
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % Antistatische Faser
Materialgewicht: ca. 320 g/m²
Multinorm
Optimale Sichtbarkeit

PSA Kategorie: 3
Normen:
EN 1149 Elektrostatische Eigenschaften
EN 13034 Chemikalienschutz
EN ISO 11611 Schweißerschutz
EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz
EN ISO 20471 Warnschutz
IEC 61482-2 Störlichtbogenschutz

DESIGN:
Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Gesäßtaschenpatten, Gesäßtaschenpatte, Gesäßpartie, Schenkeltaschenpatte , Meterstabtaschenpatte, Hosensaum
Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen (7 cm breit) je Bein, Reflexstreifen (5 cm breit) auf Bein- und Meterstabtasche, vertikal am Saum Vorder- und Rückseite

FUNKTION:
- 2 eingearbeitete Vordertaschen
- Schenkeltasche mit Patte und Klette
- 2 abgedeckte Gesäßtaschen
- Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette
- Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Bund mit verdecktem Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 3497-warngelb/anthra, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 194,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 199,95*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 171,55*
€ 207,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 221,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,04*
€ 225,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.