Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Forest Schnittschutzhose, Farbe rot/warngelb 5634, Größe XL-82cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Forest Schnittschutzhose
Artikelbild: Kübler Forest Schnittschutzhose
Artikelbild: Kübler Forest Schnittschutzhose
Artikelbild: Kübler Forest Schnittschutzhose
Artikelbild: Kübler Forest Schnittschutzhose
Artikelbild: Kübler Forest Schnittschutzhose
Artikel-Nr.:
     380-K27505365-1428-XL82
Herst.-Nr.:
     2750 5365-1428-XL82
EAN/GTIN:
     4053813429571
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
EN 381-5, Klasse 1, Design A, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²
PSA KAtegorie: 3
EN ISO 11393-2 Schnittschutz

Beschreibung:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung
- Rechts: Gesäßtasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen
- Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche aus CORDURA® mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel und zusätzlicher Verstärkung
- Links: geräumige Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
- Elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz
- Vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung
- Innenbein mit Saumverstärkung aus CORDURA®
- Ventilationseinsätze aus Softshell und Mesh oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich
- Integrierte Gamasche aus Mesh als Schmutz- und Insektenschutz, mit Haken am Schuh zu befestigen
- 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern
- Bund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss
- Schlitz mit Reißverschluss
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Ausgestattet mit 9 Lagen Schnittschutzgewebe

Größenausführungen in 3 verschiedenen Schrittlängen erhältlich:
Schrittlänge 78 cm = Kurzgröße, untersetzte Leibhöhe
Schrittlänge 82 cm = Standardgröße
Schrittlänge 89 cm = Langgröße

DESIGN
- Kontrast-Elemente Warngelb: Einsätze an Bund, Bein- und Seitentaschen, oberhalb Knie, Gürtelschlaufen hinten
- Kontrast-Elemente Schwarz: Tascheneingriffe, Knie- und Saumverstärkung, Meterstabtasche, Kniekehleneinsätze
- Innenbund mit KÜBLER-Branding
- CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
- Reflex-Elemente: Reflexpaspel seitlich unterhalb Knie im "Shark"-Design, Farbe rot/warngelb 5634, Größe XL-82cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.|Handwerk
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Softshell-Hose, Softshellhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose rot, bundhose, bundhose xl, 1,, 381-5,, A, Design, EN, Forest, Forstarbeit, Forstschutz, Klasse, Kübler, Waldarbeit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,34*
€ 164,90*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,79*
€ 165,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 169,27*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 146,21*
€ 179,55*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 226,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
87509123-5699-M
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.