| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8412558 Herst.-Nr.: 87509123-5699-M EAN/GTIN: 4053813485195 |
| |
|
| | |
| KÜBLER FOREST FOREST Hosenträger rot/schwarz Gr. M - All-over Logo Print
- Elastischer Hosenträger in Y-Form
- Komfortträger
- Durch robusten Klettverschluss vorne und hinten auf individuelle Länge einstellbar
- Trägerkreuz aus waschbarem Kunstleder
- Trägerbreite 50 mm
- Passend zu KÜBLER FOREST Schnittschutzhose Form 2750 und Form 2751
Weitere Informationen: | | Hersteller Artikelnummer: | 8750 9123-5699-M | Produktlinie: | KÜBLER FOREST | Produktart: | KÜBLER FOREST Hosenträger | Grösse: | M | Farbe: | rot/schwarz | Material: | 67% Polyester, 33% Gummi | Grammatur: | keine | Gewebemerkmale: | Stretch, OEKO-TEX®, |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,48* | € 24,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,67* | € 24,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 24,76* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,81* | € 26,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 24,77* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|