| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K16255374-1198-2XL Herst.-Nr.: 1625 5374-1198-2XL EAN/GTIN: 4053813481203 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Polyester Material Innenfutter: 100% Polyester Materialgewicht: ca. 180 g/m²
FUNKTION - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss - Links: Napoleontasche mit Reißverschluss - Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende - Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen - Hochschließender Kragen - Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit - Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette - Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet - Rechts: Smartphone-Innentasche - EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen - Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar - Verlängerter Rücken - Weiches Fleece in Innenkragen - Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht - Ultraleichtes Gewebe - Ergonomisch geformte, griffige Zipper - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
DESIGN - Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik - Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik , Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 2XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxxl, kübler workwear arbeitsjacke, 1625, BODYFORCE, Form, Jacke, Kübler, Softshell, Ultrashell |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,93* | € 101,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,11* | € 102,20* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 80,14* | € 102,50* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,48* | € 127,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|