Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625, Farbe 9946-schwa/kbl.blau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikel-Nr.:
     380-K16255374-1197-L
Herst.-Nr.:
     1625 5374-1197-L
EAN/GTIN:
     4053813487274
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Obermaterial: 100% Polyester
Material Innenfutter: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende
- Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
- Hochschließender Kragen
- Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette
- Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Rechts: Smartphone-Innentasche
- EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen
- Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
- Verlängerter Rücken
- Weiches Fleece in Innenkragen
- Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht
- Ultraleichtes Gewebe
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN
- Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
- Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
, Farbe 9946-schwa/kbl.blau, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 67,79*
€ 92,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,11*
€ 93,02*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,24*
€ 93,32*
27 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 92,19*
€ 116,00*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.