Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikel-Nr.:
     380-K13255375-1198-XS
Herst.-Nr.:
     1325 5375-1198-XS
EAN/GTIN:
     4053813487540
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Obermaterial: 100% Polyester
Material Innenfutter: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss und Zippergarage
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende
- Alle Reißverschlusstaschen mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
- Hochschließender Kragen
- Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung
- Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette
- Innenliegende Ärmelbündchen aus Stretch
- Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Rechts: Smartphone-Innentasche
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
- Verlängerter Rücken
- Wärmendes, weiches Fleece in Kapuze, Innenkragen, Taschen, Rumpf- und
Schulterbereich
- 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
- Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m²
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- waschbar bis 40°C

DESIGN
- Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
- Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,26*
€ 125,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,69*
€ 125,63*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 99,45*
€ 126,04*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,71*
€ 156,36*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.