Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikelbild: Kübler Winter-Softshell Jacke BODYFORCE Form 1325
Artikel-Nr.:
     380-K13255375-1198-4XL
Herst.-Nr.:
     1325 5375-1198-4XL
EAN/GTIN:
     4053813487618
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Obermaterial: 100% Polyester
Material Innenfutter: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss und Zippergarage
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende
- Alle Reißverschlusstaschen mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
- Hochschließender Kragen
- Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung
- Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette
- Innenliegende Ärmelbündchen aus Stretch
- Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Rechts: Smartphone-Innentasche
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
- Verlängerter Rücken
- Wärmendes, weiches Fleece in Kapuze, Innenkragen, Taschen, Rumpf- und
Schulterbereich
- 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
- Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m²
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- waschbar bis 40°C

DESIGN
- Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
- Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke 4xl, kälteschutzjacke, winterjacke grau, 1325, BODYFORCE, Form, Jacke, Kübler, Winter-Softshell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,35*
€ 143,82*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 115,45*
€ 144,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,23*
€ 148,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 185,15*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.