| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K12417322-1265-S Herst.-Nr.: 12417322-1265-S EAN/GTIN: 4053813379418 |
| |
|
| | |
| Material: Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan Innenfutter: 100% Polyester Materialgewicht: ca. 320g/m²
- 2 eingearbeitete Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss - sichtbarer wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende - Innenkragen aus Fleece - Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar - verlängerter Rücken - ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit - 1 Brustinnentasche, mit Reißverschluss, links, auch für Tablets bis 7" geeignet - 1 Smartphone-Innentasche rechts mit Klette - Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller - Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Farbe 9955-schw./mittelrot, Größe S Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitshose gr.28 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr.28, Kübler, Pulsschlag |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 52,85* | € 67,22* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 52,99* | € 68,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 60,56* | € 77,84* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,44* | € 80,79* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 72,61* | € 89,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|