| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K10417322-1198-S Herst.-Nr.: 10417322-1198-S EAN/GTIN: 4053813035390 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan Materialgewicht: ca. 230 gr/m² Innenfutter: 100%Polyester, wattiert ca. 100g/m²
PULSSCHLAG WINTER SOFTSHELL JACKE FASZINATION DESIGN Kontrast-Elemente: - Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz Reflex-Elemente: - Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
FASZINATION FUNKTION: - wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende - 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Links: - Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 Zoll geeignet Rechts: - Smartphone-Innentasche - verlängerter Rücken - Innenkragen aus Fleece - ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit - innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe - EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung - Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm - Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite - wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich - Belastungspunkte mit Riegel gesichert - angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf - Ärmelbündchen in Farbe schwarz für alle Farbstellungen, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe S Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winter jacke s, kälteschutzjacke, winterjacke grau, 1041, Form, Jacke, Kübler, Pulsschlag, Winter-Softshell |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,78* | € 95,65* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,77* | € 95,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,71* | € 96,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,54* | € 100,02* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,91* | € 112,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|