| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K10417322-1198-L Herst.-Nr.: 10417322-1198-L EAN/GTIN: 4053813035413 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan Materialgewicht: ca. 230 gr/m² Innenfutter: 100%Polyester, wattiert ca. 100g/m²
PULSSCHLAG WINTER SOFTSHELL JACKE FASZINATION DESIGN Kontrast-Elemente: - Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz Reflex-Elemente: - Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
FASZINATION FUNKTION: - wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende - 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Links: - Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 Zoll geeignet Rechts: - Smartphone-Innentasche - verlängerter Rücken - Innenkragen aus Fleece - ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit - innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe - EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung - Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm - Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite - wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich - Belastungspunkte mit Riegel gesichert - angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf - Ärmelbündchen in Farbe schwarz für alle Farbstellungen, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, 1041, Form, Jacke, Kübler, Pulsschlag, Winter-Softshell |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,79* | € 94,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,72* | € 94,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,48* | € 94,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,20* | € 98,42* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 92,29* | € 111,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|