Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Pulsschlag Winter-Softshell Jacke Form 1041, Farbe 9946-schwa/kbl.blau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Winter-Softshell Jacke Form 1041
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Winter-Softshell Jacke Form 1041
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Winter-Softshell Jacke Form 1041
Artikel-Nr.:
     380-K10417322-1197-M
Herst.-Nr.:
     10417322-1197-M
EAN/GTIN:
     4053813035482
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan
Materialgewicht: ca. 230 gr/m²
Innenfutter: 100%Polyester, wattiert ca. 100g/m²

PULSSCHLAG WINTER SOFTSHELL JACKE
FASZINATION DESIGN
Kontrast-Elemente:
- Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz
Reflex-Elemente:
- Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller

FASZINATION FUNKTION:
- wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
Links:
- Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 Zoll geeignet
Rechts:
- Smartphone-Innentasche
- verlängerter Rücken
- Innenkragen aus Fleece
- ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
- innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm
- Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite
- wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert
- angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
- Ärmelbündchen in Farbe schwarz für alle Farbstellungen, Farbe 9946-schwa/kbl.blau, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 90,46*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 90,91*
6 Tage
9
€ 4,30*
ab € 76,70*
€ 93,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 96,44*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 88,13*
€ 104,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.