Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guttasyn-Schürze mit Gewebe schwarz MB 5/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Guttasyn-Schürze mit Gewebe schwarz MB 5/11
Artikelbild: Guttasyn-Schürze mit Gewebe schwarz MB 5/11
Artikelbild: Guttasyn-Schürze mit Gewebe schwarz MB 5/11
Artikel-Nr.:
     380-GU-90031
Hersteller:
     Guttasyn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348926425
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
80 x 110 cm, - mit Gewebe (100% Polyethylen)
- baumustergeprüft und zertifiziert
- nach EN 14605:2005 + A1:2009 in Verbindung mit EN 14325:2004 und EN ISO 13688:2013
- PSA Kategorie 3
- offene Kanten
- eingeschweißte PVC-Ösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Kunststoff

Farbe: schwarz
Stärke: 0,5mm
Größe: 80 x 110cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.