Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Galosche FIOCCO weiß, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: PVC-Galosche FIOCCO weiß
Artikelbild: PVC-Galosche FIOCCO weiß
Artikel-Nr.:
     380-F35013-46
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35013-46
EAN/GTIN:
     4250348941503
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
galoschen größe 46
- Material: PVC
- Farbe Schaft: weiß
- Farbe Sohle: blau
- Textilfutter, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Slipper
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: galoschen, PVC-Galosche, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.