| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-89914-S Herst.-Nr.: 089914-S EAN/GTIN: 5706219197276 |
| |
|
| | |
| anthrazit/schwarz, nach EN 343 Wetterschutzkleidung, Material: 100% Polyester, Oxford 300D x 300D, teflonbeschichtet
- Wassersäule: mm H²O: > 8000mm - Atmungsaktivität: 5000 g/m² / 24h - waschbar bis 40°C - verschweißte Nähte - Smartphonetasche mit Stifthalter - Multifunktions-Brusttasche - ID-Tasche - 2 Taschen mit Reißverschluss - 2 aufgesetzte Gesäßtaschen - abnehmbare Holstertaschen, vorne - Cargobeintasche, links - Zollstocktasche mit Hammerschlaufe - Reißverschluß mit Windfang und Klett am Bein - verstärkte Innenseite am Bein - verstellbar im Bund - verstellbare Träger mit Fixlock - Cordura®-Knieverstärkung (100% Nylon) - Reflexapplikationen - nach EN (33)
Schrittlänge 82 cm = Gr. L
Die Working Xtreme Serie ist professionelle Arbeits-Regenschutzkleidung, die jedem Bedarf für wasserdichte Regenschutzkleidung entgegenkommt. Die 100% wind-und wasserdichten Rohstoffe, kombiniert mit maximaler Atmungsaktivität ist die Garantie für optimaler Komfort und Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter.
Working Xtreme bietet Cordura® Verstärkungen auf den Knien, und die vielen funktionellen Taschen sowie das ansprechende Design tragen zu einer Serie von Arbeitsbekleidung bei, die sich an die meisten Gewerben im Freien wendet., Größe S Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Farbe: | grau | Hersteller: | 70082 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, arbeitslatzhose jeans, regenbundhose, arbeitslatzhosen grau, 343, EN, Elka, Latzhose, Thermo, Wetterschutzkleidung, Working, Xtreme, anthrazit/schwarz,, nach |
| | |
| |