Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pilotenjacke Working Extreme Oxford 300D, Farbe 010-schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pilotenjacke Working Extreme Oxford 300D
Artikelbild: Elka Pilotenjacke Working Extreme Oxford 300D
Artikelbild: Elka Pilotenjacke Working Extreme Oxford 300D
Artikel-Nr.:
     380-EL-86104-1053-S
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     086104-1053-S
EAN/GTIN:
     5706219191229
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Obermaterial: 100% Polyester
Oxford 300D x 300D,
Wassersäule: mm H2O: 8.000 mm
Atmungsaktivität: 5.000g/m2/24h

- nach EN 343 zertifiziert
- verschweißte Nähte
- herausnehmbarem Thermofutter
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- 2-Wege Reißverschluss
- Doppelte Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Versteckte, abnehmbare Kapuze
- elastischer Ärmelbund mit Klettverschluss
- robuste Verstärkung an Schulter und Ärmel
- Reflexapplikationen
- Brusttasche mit Phone-Tasche, ID-Tasche, Stifthalter, Schlüsselring
- Versteckte Tasche mit Reißverschluss hinter der Wetterschutzleiste
- Innen-Smartphone-Tasche mit Schlüsselring und Stifthalter
- Zugang für Veredelung
- Rückenlänge Gr. L – 73 cm
- elastischer Dehnbund an Jackenunterkante, Farbe 010-schwarz, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.