Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA Thermowäsche Unterhemd langarm, Farbe 787-navy, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ELKA Thermowäsche Unterhemd langarm
Artikelbild: ELKA Thermowäsche Unterhemd langarm
Artikel-Nr.:
     380-EL-345-1489-2XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     345-1489-2XL
EAN/GTIN:
     5705492677956
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhemd
Damen-Thermounterhemd
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
- Material: 46% Baumwolle, 32% Polyacryl, 14% Wolle, 8% Polyamid
- 3-Lagen Kombination mit Wolle, Acryl/Polyamid und Baumwolle
- Industrie: Lebensmittel, Natur & Erzeugung, Facility Management, Professionelle Fischerei
- Produktserie: Made in Europe, Farbe 787-navy, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.