Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose, Farbe green/black-052, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikel-Nr.:
     380-EL-182400-1592-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     182400-1592-M
EAN/GTIN:
     5706219308443
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN 343 (44X), Material: 100% Polyester
Materialgewicht. 190 g/m²
Schrittlänge: Größe L ca. 84 cm

Normen:
- EN 343 (44X)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O
- Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h
- Nähte getaped
- Verstellbar mit Klett im Bund
- Corduraverstärkte Knietasche
- Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine
- Verstellbar im Bein mit Elastik und Druckknöpfen
- Gürtel-Laschen, Zollstocktasche, Schlüssel-Lasche
- Vertikale Taschen m. wasserdichten Reißverschlüssen
- Seitentasche mit Reißverschluss und Klappe
- Werkzeugtasche in robustem Material
- Reißverschluss am Bein
- Segmentierte schwarze LOXY®-Reflektoren
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Handwerk und Bau, Dienstleistung und Kommunen., Farbe green/black-052, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.