| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-116514R-1342-2XL Herst.-Nr.: 116514R-1342-2XL EAN/GTIN: 5706219199294 |
| |
|
| | |
| EN 471-3, Material: 100% Polyester, Twill Wassersäule: mm H2O: 3000 mm Atmungsaktivität: 3000g/m2/24h
- Thermofutter - Doppelte Naht an den Reflexstreifen - Abzippbare Ärmel - Winddicht und wasserabweisend - Reflexband und Kontrastapplikationen - Abnehmbare Kapuze - Extra Rückenlänge - 2 Taschen mit Reißverschluss - Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste mit Klett - 2 Innentasche - Klettverschluss am Ärmel - Kordelzug an untere Kante - Multifunktions-Brusttasche mit Smartphone-Tasche und Stifthalter - Versteckte Tasche mit Reißverschluss hinter der Wetterschutzleiste - Rückenlänge Gr. L – 78 cm
Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe warnorange/grau, Größe 2XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke xxl, warnschutz softshelljacke, warnjacke orange grau, 471-3, EN, Elka, Visible, Winter-Softshelljacke, Xtreme |
| | |
| |