Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA Funktionsunterhose, lang, Farbe 010-schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ELKA Funktionsunterhose, lang
Artikelbild: ELKA Funktionsunterhose, lang
Artikel-Nr.:
     380-EL-102900-1053-S
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     102900-1053-S
EAN/GTIN:
     5706219284280
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose
- Material: 100% POLYESTER COOLDRY® 180G
- Schrittlänge Gr. L: 81 cm
- Industrie:Strasse & Verkehr, Handwerk & Bau, Dienstleistung & Kommunen, Natur & Erzeugung, Facility Management, Industrie & Petrochemie, Professionelle Fischerei
- Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe
- Leichtgewicht und schnelltrockend
- 20% Stretch
- Elastik im Bund
- Kontrast Flatlock-Nähte
- Normale Passform
- Verpackt in praktischer Box, Farbe 010-schwarz, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.