Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA Funktionsunterhose, lang, Farbe 010-schwarz, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ELKA Funktionsunterhose, lang
Artikelbild: ELKA Funktionsunterhose, lang
Artikel-Nr.:
     380-EL-102900-1053-2XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     102900-1053-2XL
EAN/GTIN:
     5706219284327
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose
- Material: 100% POLYESTER COOLDRY® 180G
- Schrittlänge Gr. L: 81 cm
- Industrie:Strasse & Verkehr, Handwerk & Bau, Dienstleistung & Kommunen, Natur & Erzeugung, Facility Management, Industrie & Petrochemie, Professionelle Fischerei
- Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe
- Leichtgewicht und schnelltrockend
- 20% Stretch
- Elastik im Bund
- Kontrast Flatlock-Nähte
- Normale Passform
- Verpackt in praktischer Box, Farbe 010-schwarz, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,59*
ab € 10,78*
€ 15,00*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 15,93*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,50*
€ 16,01*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 11,48*
€ 16,09*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.