Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten F, Farbe 090-schwarz/warngelb, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten Futter
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten Futter
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten Futter
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten Futter
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten Futter
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten Futter
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten Futter
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winteroverall mit recycelten Futter
Artikel-Nr.:
     380-EL-088004-1910-S
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     088004-1910-S
EAN/GTIN:
     5706219331007
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
nach EN 343 (41X), EN 342, Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 210 g/m²
Schrittlänge: Größe L ca. 79cm
gewebte Stoffart: 300D Twill

Konformität:
- EN 343 (41X)
- EN 342 Isolationswert M2K/W 0,287 / CLO 1,85
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 15.000 mm H2O
- Nähte getaped
- Die Wattierung ist comfortemp®
- Abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung
- 2-Wege Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste mit Klett
- Vertikale Brusttasche mit Reißverschluss und mit versteckter Ausweis-Tasche
- Verstellbare Ärmel mit Klettverschluss, Handschutz und Wetterschutzleiste innen mit Daumenloch
- Stretch Material im Rücken erhöht die Bewegungsfreiheit
- Innentasche mit Klett und Stifthalter
- Versteckte Napoleon-Tasche mit Smartphone-Tasche und doppeltem Stifthalter
- 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen und 2 Schenkeltaschen
- Verstärkung an Schultern, Unterarmen, Knöcheln und Gesäß
- Cordura®-verstärkte Knietasche
- Werkzeugtasche in robustem Material
- Äußere Gürtelschlaufen und abnehmbarer Gürtel
- Extra langer Reißverschluss am Bein, Klettverschluss und Wetterschutzleiste
- Segmentierte schwarze LOXY®-Reflektoren am Arm, Bein, Schulter und Rücken
- Stretch
- waschbar bis 60°C, max. 25 Wäschen

Einsatzbereiche:
Facility Management, Professionelle Fischerei, Handwerk, Bau, Straße und Verkehr

Working Xtreme ist eine Serie von technischen Qualitätsprodukten in einem klassischen sowie zeitlosem Design, welche für den Profi konzipiert sind. Die Bekleidung hält dich warm und schützt gegen Wind und Wetter. Die skandinavisch inspirierte Wetterschutzkleidung ist funktionell, strapazierbar und ist wie normale Workwear, den ganzen Tag einsetzbar., Farbe 090-schwarz/warngelb, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.