Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Mehrweg Gehörschutzstöpsel Elastomer Grün, Gelb, SNR 28dB, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Safety Mehrweg Gehörschutzstöpsel Elastomer Grün, Gelb, SNR 28dB, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     108EL-4093028
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung = 1
Störabstand SNR = 28dB
Material = Elastomer
Farbe = Grün, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein

EN 352-2. Wiederverwendbare Ohrenstöpsel 556. Wiederverwendbare Ohrenstöpsel mit Schnur. Praktisch für durchgehenden oder zeitweiligen Einsatz in lauten Umgebungen. Diese Ohrenstöpsel werden aus thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt. Viskoseschnur. Wahlweise erhältlich in zwei Größen: Standard und klein.
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung:
1
Störabstand SNR:
28dB
Material:
Elastomer
Farbe:
Grün, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, honeywell gehörschutzstöpsel mit band, sammelbehälter, sammelbehälter grün, 4093028, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Honeywell Safety, 1011281, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,09*
7 Tage
43
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,57*
4 Tage
129
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,78*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 3,10*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 3,57*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011239
ab € 1,18*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 1,81*
Ähnlich
Howard Leight
3301175
ab € 0,78*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.