Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Maxx Schutzbrille, ohne Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: V-Maxx Schutzbrille, ohne Belüftung
Artikelbild: V-Maxx Schutzbrille, ohne Belüftung
Artikel-Nr.:
     380-D-1006196
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7312550061961
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
nach EN 166, Anti-Beschlag, Dichtrand, - nach EN166, 99,9% UV-Schutz
- beschlagfrei
- 180° Sichtfeld ohne Verzerrung
- Gewicht ca. 93g
- geeignet für Korrektionsbrillen Atemschutz
- drehbarer Befestigungsmechanismus der Bänder
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Vollsichtbrille
Augenschutz Normen:
EN 166
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
grau
Hersteller:
70020
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 12,20*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 10,35*
€ 13,30*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 13,64*
Lager 380
97
1
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 17,31*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1005504
ab € 2,30*
Ähnlich
Honeywell
1006193
ab € 7,97*
Ähnlich
Honeywell
1005509
ab € 3,05*
Ähnlich
Securesse
10070881
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.