| |
|
| Artikel-Nr.: 380-D-1000016 Herst.-Nr.: 1000016 EAN/GTIN: 7312550000168 |
| |
|
| | |
| schwarzer Rahmen, kratzfest, EN 166, - Einscheibenbrille nach EN166 - CE Kategorie CAT-1 - Gewicht nur ca. 30g - Bügellänge- und -neigung einstellbar - Schreibe hartbeschichtet - Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Augenschutz Brillenart: | Bügelbrille | Augenschutz Normen: | EN 166|EN 170 | Augenschutz Scheibentönung: | farblos | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70020 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, 166, EN, Op-Tema, Rahmen,, klar, kratzfest,, schwarzer |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 5,86* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 5,06* | € 6,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 6,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,42* | € 7,03* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,31* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|